Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Tischstaffelei in Naturfarben 10034502_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034502_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034502_0
EAN/GTIN:
     4052025345020
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Kofferstaffelei
Staffelei
Tischstaffelei

Das Künstler Set im Malkoffer ist ideal, um sich kreativ auszutoben. Egal ob Anfänger oder Profis, das Set beinhaltet alles, was das Künstlerherz begehrt: Acrylfarben können mithilfe von Pinseln und einer Farbpalette auf die Leinwand aufgetragen werden. Klappen Sie den Koffer einfach auf und fixieren Sie ihn zur Tischstaffelei. Dabei ist die Staffelei in 4 Stufen in Höhe bzw. Neigung verstellbar. Die Leinwandstaffelei kann zusammengeklappt bequem mit dem Griff transportiert werden.

Tischstaffelei mit Zubehör

- Maße Tischstaffelei B x T: ca. 34 x 30 cm
- Maße Höhe: ca. 22,5 - 27 cm
- Maße Koffer (mit Griff) H x B x T: ca. 36 x 27 x 7 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Holz, Metall, Kunststoff
- Farbe: Natur

Bestandteile des Staffelei Sets
- Leinwand H x B x T: ca. 20 x 30 x 1,5 cm
- Mischpalette B x T: ca. 19 x 7 cm
- Farben Volumen: je ca. 12 ml
- Malspachtel Standard-Größe: 3 und 4

Malstaffelei für Erwachsene
- 19-tlg. Set bestehend aus Staffelei und Malutensilien
- Handliche Kunststaffelei zum Malen am Tisch nutzen
- Neigung bzw. Höhe ist in 4 Stufen verstellbar
- Als Koffer mit dem Griff leicht zu transportieren
- Schublade mit 3 Fächern als Ablage für Pinsel uvm.
- 4 Gummifüße garantieren festen Stand

Lieferumfang
- 1x Staffelei
- 1x Leinwand
- 1x Mischpalette
- 2x Malspachtel
- 2x Pinsel
- 12x Acrylfarbe
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
7 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: tisch staffelei, kofferstaffelei, acrylfarbenkoffer, acrylmalset, atelierstaffelei, bildstaffelei, easel, holzstaffelei, klappstaffelei, koffertischstaffelei, künstlerkoffer, künstlerset, künstlerstaffelei, kunststaffelei, leinwandstaffelei, malerstaffelei, malertischstaffelei, malkoffer, malset, malstaffelei, malutensilien-set, painting-stand, sitzstaffelei, staffelei, staffelei-set, tischstaffelei, atelierstaffeleien, bildstaffeleien, easels, holzstaffeleien, klappstaffeleien, kofferstaffeleien, koffertischstaffeleien, künstlerstaffeleien, kunststaffeleien, leinwandstaffeleien, malerstaffeleien, malertischstaffeleien, malstaffeleien, sitzstaffeleien, staffeleien, tischstaffeleien, a4, acryl, acrylfarben, anfänger, erwachsene, höhenverstellbar, holz, koffer, leinwand, malen, mit-schublade, profi, set, tisch, verstellbar, zum-malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.