Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Besteckkasten in Weiß/ Grau - (B)33 x (H)4,5 x (T)40 cm 10034537_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034537_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034537_0
EAN/GTIN:
     4052025345372
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
Dieser Besteckeinsatz mit 6 gummierten Fächern ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Mit seiner Größe ist die Besteckschublade aus Kunststoff ideal für kleine bis mittelgroße Küchenschubladen. Muss das Besteckfach einmal gereinigt werden, können Sie dieses einfach feucht auswischen oder unter fließendem Wasser abspülen. Zusätzlich verfügt der Schubladeneinsatz an der Unterseite über 5 Füße aus rutschhemmendem Gummi.

Hinweis: Messen Sie Ihre Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfen Sie ebenso die Länge Ihres Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4,5 x 33 x 40 cm
- 4 Besteck-Fächer B x T: ca. 5,5 x 25 cm
- 1 langes Fach B x T: ca. 5,5 x 38,5 cm
- 1 großes Fach B x T ca. 24,5 x 13 cm
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Kunststoff, Gummi
- Farbe: Weiß-Grau

Schubladenkasten für Besteck
- 4 Fächer für Gabeln, Löffel, Kuchengabeln und Kaffeelöffel
- 1 langes Fach für Küchenmesser, Kochlöffel uvm.
- Großes Fach für Pizzaschneider oder Flaschenöffner
- Kleine Besteck-Symbole in den Fächern zur Orientierung
- Für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in der Schublade

Besteckeinlage mit 6 Fächern
- 5 Gummifüße für guten Halt
- Alle Fächer mit gummierten Böden
- Mittig abgeflachte Trennwände erleichtern den Zugriff
- Leicht zu reinigen - Einfach abspülen
- Für Standard-Schubladen geeignet

Lieferumfang
- 1x Küchenschubladeneinsatz
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten grau, besteck-aufbewahrung, besteck-kasteneinsatz, besteck-schubladeneinsatz, besteckeinlage, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckfach, besteckkasten, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckorganizer, besteckschubladen, besteckschubladeneinsatz, cutlery-organizer, cutlery-tray, küchen-schubladeneinsatz, küchenbesteck-aufbewahrung, küchenschubladen-ordnungssystem, schubkasteneinsatz, schubladen-besteckeinsatz, schubladeneinsatz, schubladenkasten, antirutsch, einlage, einsatz, einsatz-schublade, einsätze, einzeln, einzelne-fächer, für-schubladen, für-schubladen-30, für-schubladen-40, grau, große-fächer, kunststoff, lange-Fächer, leer, offen, ohne-besteck, ordnungssystem, organizer, plastik, schublade, teiler, tiefe-40, universal, utensilien, viele-fächer, weiß, weiß-groß, weiß-kunststoff, xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.