Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Offener Kleiderschrank in Schwarz - (B)84 x (H)160 x (T)43 cm 10034586_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034586_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034586_0
EAN/GTIN:
     4052025345860
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Kälteschutzmantel
Kälteschutzparka

Die schlichte Standgarderobe in Schwarz bietet Stauraum für Kleidung und Schuhe in Flur oder Ankleidezimmer. 8 Paar Halbschuhe und 2 Paar Stiefel finden in den Fächern Platz. Die breite Kleiderstange trägt Jacken jeder Art vom Blazer bis zum Winterparka. Das simple Stecksystem ermöglicht einen schnellen Auf- und bei Bedarf auch Abbau. Das leichte und zugleich belastbare Regal eignet sich des Weiteren zur Lagerung von Winterkleidung und saisonaler Deko im Keller oder auf dem Dachboden.

Offener Kleiderschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 160 x 84 x 43 cm
- Niedriges Fach H x B x T: je ca. 16 x 41 x 43 cm
- Hohes Fach H x B x T: ca. 49 x 41 x 43 cm
- Traglasten: ca. 5 kg (je Ablage), 8 kg (Kleiderstange)
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Eisen, Vlies, Kunststoff
- Farbe: Gestell in Schwarz, Vlies in Grau

Kleiderständer mit Ablage
- Regal mit Kleiderstange und Schuhablage
- Offener Schuhschrank für bis zu 10 Paar Schuhe
- Fächer auch für Handtaschen, Schals, Mützen uvm.
- Breite Kleiderstange mit hoher Tragkraft
- Pflegeleichte Ablagen aus abwischbarem Stoff
- Vielseitiger Einsatz in Flur, Schlafzimmer, Keller uvm.

Lieferumfang
- 1x Ankleidezimmer Regal (in Einzelteilen)
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
43 cm
Breite:
84 cm
Weitere Suchbegriffe: Winter-Parka, Winterparka, winterparka schwarz, kälteschutzmantel, kleiderschrank höhe 1600mm, ankleidezimmer-regale, closet, garderobe, klamotten-regal, kleiderregal, kleiderschrank, kleiderschrank-regalsystem, kleiderständer, kunststoffregal, open-closet, regal, schrank, schuh-regal, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhregal, schuhregal-stecksystem, schuhschrank, schuhständer, schuhstapler, standgarderobe, stoffregal, wäsche-regal, 50, 80, ablage, ankleidezimmer, aufbewahrung, breit, dachgeschoss, fach, flur, freistehend, keller, kleiderstange, leicht, metall, offen, ohne-türen, platzsparend, schlafzimmer, schmal, schuhe, schwarz, stiefel, stoff, kleiderschrank-freistehend, offener-kleiderschrank, schuhregal-metall, standgarderobe-metall, schuhschrank-schmal, schuhregal-leicht, freistehende-garderobe, kleiderständer-mit-ablage, schuhregal-80-cm-breit, kleiderständer-mit-regal, schuhschrank-metall, schuhregal-schmal-hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.