Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
2xPop Up Tor in Schwarz 10035315_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035315_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035315_0
EAN/GTIN:
     4052025353155
Suchbegriffe:
falttor
football-goal
freizeittor
fusballtor

Wenn Sie mal wieder Lust auf ein spontanes Fußball-Match haben, sind die Pop-Up Tore die ideale Wahl. Die Minitore sind perfekt für Garten, Strand oder unterwegs. Ihr kleiner Schatz wird sich über die Kindertore natürlich auch freuen und gleich losstürmen. Der Transport ist dank der Tragetasche kein Problem. Die Pop-Up Funktion garantiert einen schnellen Aufbau, ebenso schnell sind die Tore nach dem Spiel auch wieder zusammengefaltet. Für den stabilen Stand sorgen die mitgelieferten Heringe.

Pop Up Tore 2er Set im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 77 x 122 x 83 cm
- Packmaß in Tasche H x D: ca. 5 x 41 cm
- Gewicht pro Tor: ca. 760 g
- Material: Polyester, glasfaserverstärkter Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Klappbare Fußballtore für Zuhause und unterwegs
- Kleine Tore für Garten, Park, Camping oder Strand
- Ideal für fußballbegeisterte Kinder oder den Freizeit-Kick
- Selbstentfaltend für schnellen Auf- und Abbau
- Dank Tasche und geringem Gewicht leicht transportierbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zu verstauen
- Inklusive Heringe zur Fixierung der Tore am Boden

Lieferumfang
- 2x Fußballtor
- 1x Tasche
- 8x Hering
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
83 cm
Breite:
122 cm
Weitere Suchbegriffe: fußball-tor, fussball-tore, fussball-tore-set, fussballtor, fussballtor-set, fußballtore, fussbaltor, garten-fussball-tore, garten-fussballtor, kinder-fussballtor, kinder-tor, kinderfussballtor, kindertor, mini-fußballtor, mini-fussballtor, mini-tor, pop-up-fussballtor, pop-up-goal, pop-up-tor, pop-up-tor-set, pop-up-tore, popup-tor, soccer-goal, soccertor, spieltor, tor, tore, trainingstor, übungstor, 2er-set, faltbare, für-garten, für-kinder, fußball, fussball, garten, kids, kinder, klappbar, klein, pop-up, schwarz, set, stabil, fussballtor-kinder, fussballtor-für-kinder, fussballtore-für-garten, tor-kinder-fußball, kleine-tore, pop-up-tore-2er-set, faltbare-fussballtore, minitore-fußball-2er-set, kleine-fußballtore, kindertore-fußball, fußballtor-faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.