Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen & 2 Stoffkörbe, Wäschesortierer Bambus, HBT: 96 x 44 x 34 cm, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035366_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035366_0
EAN/GTIN:
     4052025353667
Suchbegriffe:
Badregal
Wand-Regal
Wandregal
Wäsche-Box
Das moderne Badezimmerregal ist ideal für kleine und große Bäder und punktet mit einer Kombination aus offenen Fächern und 2 Stoffkörben. Während die Ablagen praktische Abstellfläche für Kosmetik und andere Badutensilien bieten, sind die Körbe ideal zum sortierten Aufbewahren der Schmutzwäsche oder zum Verstauen von Handtüchern. Die grauen Wäschekörbe lassen sich zu beiden Seiten einfach ausziehen und können vollständig entnommen werden. Der gemaserte Bambus setzt natürliche Akzente im Bad.

Badregal mit Wäschekörben im Detail
- Maße H x B x T: ca. 96 x 44 x 34 cm
- Traglast Ablage: ca. 6 kg
- Traglast Körbe: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 3,7 kg
- Material: Bambus, MDF, Polyester
- Farbe: Natur, grau

Wäschesammler Regal aus Bambus
- Ablageflächen B x T: ca. 37 x 29,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 26 cm
- Innenmaße Körbe H x B x T: ca. 20,5 x 35 x 29 cm
- Bodenfreiheit: ca. 8 cm

Bambusregal mit offenen Ablagen und Stoffkörben
- Schafft praktischen Stauraum in kleinen und großen Bädern
- 2 offene Fächer zum Abstellen von Kosmetik, Waschmittel etc.
- Stoffkörbe zum Sortieren der Schmutzwäsche oder für Handtücher
- Wäschekörbe lassen sich in beide Richtungen ausziehen und entnehmen
- Bambus setzt natürliche Akzente im Badezimmer - Tolle Kombi mit grauem Stoff

Lieferumfang
- 1x Korbregal in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Anthrazit
Gewicht:
3.78 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
34 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesortierer, badregal 2 etagen, badregal, relaxdays wäschekorb, badregal mit wäschekorb, relaxdays badregal mit wäschekorb, .., bad kommode, bad kommoden, bad möbel, bad regal, bad regale, bad stand regal, bad stand regale, bad standregal, bad standregale, bad wäsche korb, bad wäsche körbe, bad wäschekorb, bad wäschekörbe, bade regal, bade regale, baderegal, bade-regal, baderegale, bade-regale, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badkommode, bad-kommode, badkommoden, bad-kommoden, badmöbel, bad-möbel, bad-regal, badregale, bad-regale, badstand regal, badstand regale, badstandregal, badstand-regal, bad-standregal, bad-stand-regal, badstandregale, badstand-regale, bad-standregale, bad-stand-regale, badwäsche korb, badwäsche körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.