Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Glasflasche in Transparent/ Schwarz - 550 ml 10035389_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035389_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035389_46
EAN/GTIN:
     4052025898199
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Die Wasserflasche hilft Ihnen, umweltschonender zu leben. Dank ihrer Fertigung aus bruchsicherem Borosilikatglas ist sie die nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Plastikflasche. Dabei ist die Trinkflasche mit Hülle zudem besonders hitze- und kältebeständig. Befüllen Sie die Glasflasche mit frischen Säften, Smoothies oder Wasser. Der Bambusdeckel sorgt dafür, dass nichts auslaufen kann. Ob in der Schule, im Büro oder beim Sport, dank der Schlaufe haben Sie Ihre Getränke auch unterwegs dabei.

Glasflasche im Detail
- Maße Glasflasche H x D: ca. 24 x 7 cm
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 2,8 cm
- Fassungsvermögen: ca. 550 ml
- Gesamtgewicht: ca. 370 g
- Material: Borosilikatglas, Bambus, TPR
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Moderne Wasserflasche mit Bambusdeckel
- Nachhaltig im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen
- Aus sicherem Borosilikatglas mit auslaufsicherem Bambusdeckel
- Dank Material besonders hitze- und kältebeständig bei -20 - 260°C
- Säfte, Smoothies, Tee, Wasser und mehr genießen - Kohlensäuregeeignet
- Einfach mitnehmen zum Sport, ins Büro oder in die Schule
- Breite Öffnung zum leichten Befüllen - Skalierung in oz und ml
- Reinigung in der Spülmaschine - Deckel per Hand säubern

Lieferumfang
- 1x Sportflasche in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500ml, sport trinkflasche, relaxdays glasflasche, aqua-bottle, bamboo-bottle, bambus-trinkflasche, bambus-wasserflasche, borosilikatglas-trinkflasche, bottle, flasche, getränkeflasche, glas-trinkflasche, glas-wasserflasche, glasflasche, glass-bottle, glass-water-bottle, glassflasche, juice-bottle, juice-glass-bottle, mehrweg-glasflasche, saftflasche, smoothie-flasche, smoothie-glasflasche, smoothie-trinkflasche, sport-glasflasche, sport-trinkflaschen, sport-water-bottle, sportflasche, sports-bottle, sports-water-bottle, tee-flasche, tee-glas-flasche, trink-glasflasche, trinkflasche, wasser-glasflasche, wasser-trinkflasche, wasserflasche, water-bottle, weithals-glasflasche, 550ml, auslaufsicher, bambusdeckel, borosilikatglas, dicht, durchsichtig, eistee, für-unterwegs, grau, hitzebeständig, hülle, kinder, mit-deckel, mit-hülle, mit-schutzhülle, tee, to-go, transparent, unterwegs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.