Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage in Natur 10035410_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Küchenwaage in Natur 10035410_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035410_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035410_0
EAN/GTIN:
     4052025354107
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Mit der digitalen Küchenwaage haben Sie mehr Freude beim Kochen und Backen. Die Waage überzeugt mit ihrer hohen Tragkraft von bis zu 5 kg. Dank der praktischen Zuwiegefunktion über die Tara-Taste können Sie bequem und ohne lästiges Dazurechnen die Rührschüssel beim Abwiegen auf der Waage stehen lassen. Das LCD-Display zeigt Überlastung und schwache Batterien an. Die Bambus-Oberfläche ist besonders hygienisch und pflegeleicht und kann einfach mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

Küchenwaage im Detail
- Größe H x D: ca. 2 x 20 cm
- Belastbarkeit: ca. 5kg / ca. 1 g Abweichung
- 2 AAA-Batterien benötigt (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Bambus, Kunststoff
- Farbe: Natur, schwarz

Multifunktionale Haushaltswaage
- Stabile Waage mit bis ca. 5 kg belasten
- Mit praktischer Zuwiegefunktion
- Helles LCD-Display mit Touch-Pad
- Wiegefläche aus natürlichem Bambus
- Als Maßeinheit Gramm oder Unzen auswählen

Lieferumfang
- 1x Küchenwaage
- Mit Anleitung
- Ohne Batterien
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: backwaage, bambus-küchenwaage, bambus-waage, camping-küchenwaage, digital-kitchen-scale, digital-küchenwaage, digital-kuechenwaage, digitalwaage, espresso-waage, essenswaage, essenwage, food-scale, grammwaage, kaffeewaage, keukenweegschaal, kitchen-scale, kitchen-weighing-scale, kochwaage, kpchenwaage, kücbenwaage, küchebwage, küchebwagge, kuchen-waaage, küchen-waag, kuchen-wage, küchen-wage, küchenwaaa, kuchenwaaage, küchenwaafe, küchenwaag, kuchenwaage, küchenwaage, kuchenwage, küchenwage, kuchenwagee, küchenwagge, kuechenwaage, küxhenwage, lebensmittelwaage, profi-küchenwaage, scale, tischwaage, waage, wage, wagge, wasge, 5-kg, aaa, bambus, digital, digitale, elektrisch, elektronisch, essen, feine, genau, gramm, grammgenau, grammgenaue, gute, holzoptik, kitchen, kochen, küche, mobil, präzise, profi, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.