Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
3x Sprühflasche in Weiß - 500 ml 10035620_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035620_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035620_0
EAN/GTIN:
     4052025356200
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Ob zum Auftragen von Reiniger oder Besprühen der Zimmerpflanze, in vielen Situation nehmen wir einen Wassersprüher zur Hand. Mit diesem 3er Set Pflanzensprühflaschen erhalten Sie handliche Sprüher aus Kunststoff für jeden Zweck. Die Universalsprühflaschen können mit Wasser, Essigreiniger oder dünnflüssigen Pflegemitteln befüllt werden. Durch Drehen der Düse stellen Sie den Sprühkopf aus Kunststoff ein: Von "Zu" über "Nebel" bis "Strahl". Die Pflanzensprüher fassen je ca. 500 ml Flüssigkeit.

Sprühflasche im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 20 x 9 x 11 cm
- Volumen: je ca. 500 ml
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Kunststoff (PP & PE)
- Farbe: Weiß, grau, grün

Nachfüllbare Wassersprühflasche im Set
- Spritzflasche aus weißem Kunststoff im 3er Set
- Verstellbare Düse mit zwei Sprüh-Modi
- 500 ml Handsprühflasche mit Skalierung in ml
- Ideale Blumenspritze zur Anzucht und Pflege von Pflanzen
- Geeignet als Reinigungszubehör, z.B. beim Fensterputz
- Nützlicher Wäschebefeuchter beim Bügeln

Lieferumfang
- 3x Sprühflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Grün
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
11 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Wäschesprüher, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, besprüher, blumenspritze, blumensprüher, blumensprühflasche, bügelsprühflasche, feinnebel-sprühflasche, feinzerstäuber, friseur-sprayer, friseur-sprühflasche, gartensprayflasche, handsprühflasche, kunststoffsprühflasche, nebel-sprühflasche, pflanzen-sprühflasche, pflanzensprüher, pumpsprayflasche, pumpsprühflasche, pumpzerstäuber, spray-flaschen, spritzflasche, sprüher, sprühflasche, sprühflaschen-set, sprühnebelflasche, sprühzerstäuber, sukkulentensprüher, universalsprühflasche, wäschebefeuchter, wäschesprenger, wäschesprüher, wasser-spritzflasche, wasser-sprühflasche, wasserspray, wasserspritze, wassersprüher, wassersprühflasche, wasserzerstäuber, zerstäuber, 500-ml, auffüllbar, bügeln, garten, kunststoff, leer, nachfüllbar, pflanzen, säurebeständig, säurefest, säureresistent, set, skala, sprühkopf, wasser, weiß, wiederbefüllbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.