Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasensprenger in Schwarz 10035716_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Rasensprenger in Schwarz 10035716_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035716_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035716_0
EAN/GTIN:
     4052025357160
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Erfreuen Sie sich an saftig grünem Rasen mit diesem praktischen Profi Rasensprenger! Der Sprinkler ist ideal zur Bewässerung von großen Flächen bis 450 m². Mit dem Sektorenregner können je nach Wunsch bestimmte Sektoren oder eine kreisrunde Fläche bewässert werden. Die Reichweite ist bis maximal 12 Meter einstellbar. Auch Kinder und Hunde werden im Sommer ihre Freude an dem Rasensprenkler haben. Sie können sich an heißen Tagen damit abkühlen und Spaß beim Spielen mit den Wasserstrahlen haben.

Rasensprenger im Detail
- Maße H x D: ca. 16 x 22 cm
- Wasserschlauchanschluss: 1/2"
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: PP, Metall mit Zinklegierung
- Farbe: Schwarz, gold

Impulsregner für saftig grünen Rasen
- Bewässerung großer Flächen bis 450 m²
- Reichweite bis 12 Meter einstellbar
- Zur Bewässerung runder Flächen oder Sektoren
- Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
- Steht stabil auf rundem Kunststoffschlitten

Lieferumfang
- 1x Rasensprinkler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, rasensprenger, profi-rasensprenger, impulsregner, sprinkler, kreis-rasensprenger, gartensprenger, kreisregner, schlagregner, gartenbewässerungssystem, rasenbewässerung, teilkreisregner, impulssprenger, pulsationssprenger, gartensprinkler, regner, sprinklersystem, beregner, gartenregner, rasen-bewässerungssystem, wassersprenger, beregnungsanlage, sprenkler, rasen-bewässerung, sprühregner, sektorenregner, rasen-sprinkler, rasenberegner, rasensprinkler, gartenspränger, rasen-sprenkler-anlage, sprinkleranlage, wassersprenkler, impuls-rasensprenger, spränkleranlage, spränger, rasen-sprengler, regensprenger, rasenregner, rasensprengler, profi-kreisregner, sprinkler-system, garten-regner, rasensprenger-system, rasensprenkler, sektionsregner, gardens-sprinkler, sprengler, garden-sprinklers, bewässerung, rasen, garten, 360-grad, groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.