Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Stoffschrank in Anthrazit - (B)90 x (H)172 x (T)45 cm 10035779_139
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035779_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035779_139
EAN/GTIN:
     4052025895495
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Der große Stoffschrank bietet eine flexible Kleideraufbewahrung. Hosen, Pullover und mehr können auf den Fächern abgelegt werden, während Kleider, Hemden und Blusen einen Platz an den 2 Kleiderstangen finden. Auch Schuhe, Taschen und weitere Accessoires sind im Nu ordentlich und übersichtlich im Faltschrank aufbewahrt. Der Kleiderschrank ist ideal für Schlaf- oder Wohnzimmer, den Keller sowie beim Camping. Der praktische Bezug mit Reißverschluss schützt dabei vor Staub, Feuchtigkeit und Motten.

Stoffschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 172 x 90 x 45 cm
- Gesamtgewicht: ca. 2,3 kg
- Max. Traglast: ca. 3 kg (je Ablage), 7 kg (je Kleiderstange)
- Material: Eisen, Vliesstoff, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Großer Faltschrank mit Kleiderstange
- Maße Ablagen B x T: ca. 35,5 x 38,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen H: ca. 33 cm
- Abstand Ablage bis Kleiderstange H: ca. 94,5 cm
- Kleiderstangen B x D: ca. 35 x 1,6 cm

Vielseitiger Kleiderschrank mit Bezug
- Bezug mit Reißverschluss zur staubfreien Kleideraufbewahrung
- Hemden, Jacken, Kleider uvm. an den 2 Kleiderstangen aufhängen
- Gefaltete Kleidung, Schuhe, Taschen etc. auf Ablagen verstauen
- Einfache Montage durch Zusammenstecken im Handumdrehen
- Flexibel einsetzbar in Schlaf- und Wohnzimmer sowie beim Camping

Lieferumfang
- 1x Stoffregal in Einzelteilen
- 1x Bezug
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.21 kg
Höhe:
172 cm
Länge:
45 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: abstellraum-schrank, abstellschrank, allzweckschrank, ankleidezimmer-regale, ankleidezimmer-schrank, aufbewahrungsschrank, campingschrank, closet, cloth-wardrobe, clothes-cabinet, clothes-closet, clothes-rack, clothes-rail, clothes-storage, clothing-rack, faltgarderobe, faltkleiderschrank, faltregal, faltschrank, jackenschrank, keller-kleiderschrank, kellerschrank, klamotten-schrank, kleider-aufbewahrungssystem, kleider-stoffschrank, kleideraufbewahrung, kleidergarderobe, kleiderkasten, kleiderschrank, kleiderschrank-alternative, kleidungschrank, metallkleiderschrank, mottenschrank, plastik-kleiderschrank, plastikschrank, reise-kleiderschrank, reiseschrank, reißverschluss-schrank, schrank, stoffgarderobe, stoffkasten, stoffkleiderschrank, stoffschrank, textilkleiderschrank, textilschrank, wardrobe-closet, wardrobe-rack, wäsche-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.