Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Garderobenständer in Schwarz - (B)44 x (H)180 x (T)39 cm 10035789_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035789_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035789_0
EAN/GTIN:
     4052025357894
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Der platzsparende Garderobenständer aus schwarz lackiertem Metall bietet auf 12 Haken Platz für Ihre Jacken, Taschen und Mützen. Verwahren Sie Ihre tägliche Garderobe sicher und raumsparend auf. Der stabile Klamottenständer passt dank geringer Stellfläche in nahezu jede Nische. Gleichzeitig ist an dem hohen Kleiderbutler auch Platz für lange Mäntel. Ob als Hutständer, Taschenbaum oder klassische Flurgarderobe, der schlichte Kleiderständer ist vielseitig einsetzbar und passt in jeden Raum.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 180 x 44 x 39 cm
- Höhe der Haken: ca. 94 und 136 cm
- Traglast pro Haken: ca. 2 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Metall, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Garderobenständer in Schwarz
- Klassischer Jackenständer für Büro, Flur uvm.
- Garderobenbaum aus Metall mit schwarzer Lackierung
- 12 Haken in 3 Höhen für Jacken, Schals, Mützen und Taschen
- Platzsparender Kleiderbaum für das Schlafzimmer
- Praktische Taschengarderobe für die Diele
- Unkomplizierter Aufbau

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer (in Einzelteilen)
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
39 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer schwarz weiß, garderobenständer weiß, garderobenstaender schwarz, cloth-stand, clothes-hanger-stand, clothes-rack, coat-rack, coat-stand, flurgarderobe, flurständer, garderobe, garderobenbaum, garderobenständer, hutständer, jacken-garderobe, jacken-halter, jackenständer, jacket-hanger-stand, jacket-stand, kapstok, klamotten-ständer, kleiderbaum, kleiderbutler, kleiderständer, kleidungsständer, mantelständer, standgarderobe, stehgarderobe, taschenbaum, taschengarderobe, taschenständer, 180-cm, büro, flur, freistehend, jacken, metall, möbel, modern, rund, schlafzimmer, schwarz, stabil, ständer, gaderobenstaender-schwarz, garderobe-metall-schwarz, garderobenständer-metall-schwarz, garderobenständer-schwarz, garderobenständer-schwarz-metall, garderobe-schwarz, jackenständer-schwarz, kleiderständer-rund, kleiderständer-schwarz, kleiderständer-schwarz-metall, kleiderständer-stabil, metall-garderobenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.