Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Schuhabstreifer in Schwarz - (B)21,5 x (H)10,5 x (T)26,5 cm 10035803_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035803_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035803_0
EAN/GTIN:
     4052025358037
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Mit diesem Schuhabstreifer können Sie Schuhe und Stiefel auch von groben Verschmutzungen befreien. Während Sie im Stiefelknecht zwischen den Bürsten Ihr Schuhwerk reinigen, fällt dank des Schmutzgitters unterhalb der Dreck von der Sohle ab. Stellen Sie den Schuhputzer vor die Haus- oder Wohnungstür und lassen Sie den Schmutz draußen. Das urige Antik-Design macht den Fußabtreter aus massivem Gusseisen zum echten Hingucker in jedem Außenbereich. Praktisch ist auch der integrierte Schuhauszieher.

Schuhabstreifer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 10,5 x 21,5 x 26,5 cm
- Maße der Bürsten H x B x T: ca. 5,5 x 5 x 13 cm
- Freiraum zwischen beiden Bürsten: ca. 11 cm
- Borstenlänge: ca. 3,5 cm
- Maße Schuhauszieher B x T: ca. 6,5 x 7 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Gusseisen, Naturfasern
- Farbe: Schwarz, Braun

Stiefelknecht aus Gusseisen
- Befreit Schuhe und Stiefel von groben Verschmutzungen
- Während die Bürsten reinigen, fällt Schmutz der Sohle durchs Gitter
- Ideal vor der Haustür, im Garten, auf Terrasse oder Veranda
- Dank Antik-Design aus massivem Gusseisen ein echter Hingucker
- Schräger Stand zur bequemen Bedienung - Hinten mit Schuhauszieher

Lieferumfang
- 1x Schuhabtreter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
2.44 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, Schuhabstreifer, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, abstreifer, abtreter, boot-jack, bürstenmatte, fußabstreifer, fußabtreter, schmutzabstreifer, schuh-ausziehhilfe, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhauszieher, schuhbürsten-abtreter, schuhknecht, schuhkratzer, schuhputzer, schuhschaber, stiefel-ausziehhilfe, stiefelabtreter, stiefelauszieher, stiefelknecht, stiefelputzer, stiefelreiniger, stiefelzieher, türabstreifer, türvorleger, vorleger, antik, außen, außenbereich, bürste, draußen, für-außen, für-draußen, für-gummistiefel, gitter, gusseisen, metall, mit-bürsten, mit-fersenschutz, outdoor, schwarz, vintage, abtreter-außen, abtreter-außenbereich, bürstenmatte-außen, bürstenmatte-außenbereich, fußabstreifer-außen, fußabstreifer-außenbereich, fussabstreifer-draussen, fußabtreter-außen, fußabtreter-außen-gitter, fußabtreter-außen-metall, fußabtreter-außenbereich, fußabtreter-für-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.