Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Sonnensegel in Weiß - 4,5 x 5,5 m 10035834_1344
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035834_1344
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035834_1344
EAN/GTIN:
     4052025894375
Suchbegriffe:
Sonnensegel
weißes sonnensegel rechteckig
sonnensegel weiß
sonnensegel rechteckig
Das rechteckige Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weiße Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Rechteck Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (420D), Edelstahl
- Materialdicke: 200 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Weiß

Balkonsegel in 9 Größen zur Auswahl
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 3 m, ca. 2,1 kg
- (B) Größe B x T: ca. 2 x 4 m, ca. 2,7 kg
- (C) Größe B x T: ca. 2,5 x 3,5 m, ca. 2,8 kg
- (D) Größe B x T: ca. 3 x 4 m, ca. 3,7 kg
- (E) Größe B x T: ca. 3,5 x 4,5 m, ca. 5 kg
- (F) Größe B x T: ca. 4 x 6 m, ca. 7,3 kg
- (G) Größe B x T: ca. 4,5 x 5,5 m, ca. 7,1 kg
- (H) Größe B x T: ca. 5 x 6 m, ca. 9 kg
- (I) Größe B x T: ca. 5 x 7 m, ca. 10,2 kg

Sonnensegel mit Ösen
- (A) Ösen lange/pro kurze Seite: 1/1
- (B) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (C) Ösen lange/pro kurze Seite: 1/1
- (D) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (E) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (F) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (G) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (H) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (I) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche aus PVC
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
7.1 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
450 cm
Breite:
550 cm
Weitere Suchbegriffe: sonnen-segel, segel-tuch, terassen-überdach, balkon-sonnenschutz, seilspann-markise, segel, garten-sonnensegel, soonen-segel, balkon-regenschutz, sonenn-segel, sonne-segel, sonnen-sege, sonnenschutz-segel, regen-segel, sonnen-segeö, sonnen-segeln, spnnen-segel, sonen-segel, sonnen-segrl, sonnen-segek, balkon-sonnensegel, 2-5-x-3,5, 2-x-3-m, 2x3, 2x3m, 300x200, 3m, 3m-x-4m, 3x2, 3x2m, 3x4, 3x4m, 4-x-3-m, 4-x-5, 4x3, 4x5, 4x5m, 5-x-4, 5x4, 5x6, 5x7, aufrollbar, balkon, für-den-balkon, für-garten, garten, groß, mit-ösen, rechteck, rechteckig, regenfest, seilspanntechnik, sonne, terrasse, wasserdicht, weiß, wohnwagen, beschattung-für-terrassenüberdachung, großes-sonnensegel, rechteck-sonnensegel, rechteckige-sonnensegel, rechteckiges-sonnensegel, regenfestes-sonnensegel, regenschutz-balkon, regensegel-wasserdicht, sonennsegel, sonensegel, sonnensegel-rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
99
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 37,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,15*
€ 49,59*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.