Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Sonnensegel in Grau - 3x3 m 10035844_978
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035844_978
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035844_978
EAN/GTIN:
     4052025894153
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Das quadratische Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das graue Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Quadrat Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: 420D Polyester, Edelstahl
- Materialdicke: 220 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Grau

Balkonsegel mit Ösen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m, ca. 1,3 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m, ca. 2,8 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m, ca. 4,5 kg
- (D) Größe B x T: ca. 5 x 5 m, ca. 6,7 kg
- Ösen bei (A) und (B): Je 1x auf 3 Seiten
- Ösen bei (C) und (D): Je 2x auf 3 Seiten

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.75 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
300 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-regenschutz, balkon-segel, balkon-sonnenschutz, balkon-sonnensegel, balkon-überdachung, garten-sonnenschutz, garten-sonnensegel, gartensegel, pool-sonnensegel, regensegel, schaduwdoek, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspann-sonnensegel, seilspannmarkise, seilzug-markise, senkrechtsonnensegel, shade-sail, shade-sails, sichtschutz-segel, sonnen-segeltuch, sonnenschutz, sonnenschutz-segel, sonnensegel, sonnentuch, sonnesegel, sonnsegel, strandsegel, sun-shade, terrassen-sonnenschutz, terrassen-sonnensegel, terrassen-überdachung, terrassenbeschattung, terrassensegel, veranda-überdachung, veranda-segel, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz-segel, windsegel, wintergarten-beschattung, wohnwagen-sonnensegel, quadratisch, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, grau, quadrat, balkon, eckig, garten, camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.