Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Sonnensegel "Quadrat" in Rotbraun - 5x5 m 10035848_983
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035848_983
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035848_983
EAN/GTIN:
     4052025893774
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel rot quadrat
sonnensegel quadratisch
sonnensegel 4x5m
Das quadratische Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das rotbraune Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Quadrat Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: 420D Polyester, Edelstahl
- Materialdicke: 220 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Rotbraun

Balkonsegel mit Ösen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m, ca. 1,2 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m, ca. 2,6 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m, ca. 4,5 kg
- (D) Größe B x T: ca. 5 x 5 m, ca. 6,9 kg
- Ösen bei (A) und (B): Je 1x auf 3 Seiten
- Ösen bei (C) und (D): Je 2x auf 3 Seiten

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
6.93 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
500 cm
Breite:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-regenschutz, balkon-segel, balkon-sonnenschutz, balkon-sonnensegel, balkon-überdachung, garten-sonnenschutz, garten-sonnensegel, gartensegel, pool-sonnensegel, regensegel, schaduwdoek, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspann-sonnensegel, seilspannmarkise, seilzug-markise, senkrechtsonnensegel, shade-sail, shade-sails, sichtschutz-segel, sonnen-segeltuch, sonnenschutz, sonnenschutz-segel, sonnensegel, sonnentuch, sonnesegel, sonnsegel, strandsegel, sun-shade, terrassen-sonnenschutz, terrassen-sonnensegel, terrassen-überdachung, terrassenbeschattung, terrassensegel, veranda-überdachung, veranda-segel, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz-segel, windsegel, wintergarten-beschattung, wohnwagen-sonnensegel, quadratisch, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, rot, quadrat, balkon, eckig, garten, camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.