Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10035853_988
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035853_988
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035853_988
EAN/GTIN:
     4052025893354
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Das trapezförmige Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das braune Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Trapez Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: 420D Polyester, Edelstahl
- Materialdicke: 220 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Braun

Balkonsegel mit Ösen
- (A) Größe: ca. 3 x 4 x 2 x 2 m
- Gewicht: ca. 2 kg
- Ösen pro schräge/ lange Seite: 1/2
- (B) Größe: ca. 3 x 5,5 x 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 4,6 kg
- Ösen pro schräge/ lange Seite: 2/2

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Seile zusätzlich durch Ösen am Stoff ziehen für mehr Stabilität
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
2.02 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
200 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-regenschutz, balkon-segel, balkon-sonnenschutz, balkon-sonnensegel, balkon-überdachung, garten-sonnenschutz, garten-sonnensegel, gartensegel, pool-sonnensegel, regensegel, schaduwdoek, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilspann-sonnensegel, seilspannmarkise, shade-sail, sichtschutz-segel, sonnenschutz, sonnenschutz-segel, sonnensegel, sonnentuch, sonnesegel, sun-shade, terrassen-sonnenschutz, terrassen-sonnensegel, terrassen-überdachung, terrassenbeschattung, terrassensegel, veranda-überdachung, veranda-segel, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz-segel, windsegel, 2x2x3, 4x2x2, 5,5x4x4x3, aufrollbar, balkon, befestigung, braun, für-den-balkon, für-garten, garten, groß, mit-ösen, regenfest, seilspanntechnik, sonne, terrasse, trapez, trapezförmig, wasserdicht, wasserfest, wohnwagen, sonnensegel-trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.