Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Grillkorb in Schwarz - (L)52 x (D)7 cm 10035886_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035886_0
EAN/GTIN:
     4052025358860
Suchbegriffe:
gemüse-grillkorb
gemüse-korb
gemüsegrillpfanne
gemüsegrillschale
Mit diesem Grillguthalter bereiten Sie leckere Maiskolben und Gemüsespieße schonend zu. Das Gitter der Gemüse Grillpfanne sorgt für eine perfekte Hitzeverteilung und verhindert gleichzeitig, dass Grillgut verrutscht oder durch den Rost fällt. Die Gemüsegrillschale ist nicht nur das perfekte Grillzubehör für Vegetarier und Veganer. Der Grillguthalter eignet sich auch für Kebab-Spieße. Verwenden Sie den Grillkorb auf Gas-, Elektro- und Holzkohlegrills oder auch über dem Lagerfeuer.

Grillkorb im Detail
- Gesamtmaße L x D: ca. 52 x 7 cm
- Innenmaße Korb L x D: ca. 26 x 7 cm
- Länge Holzgriff: ca. 14 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Eisen, Holz
- Farbe: Schwarz, natur

Verschließbarer Gemüsegrillkorb
- Ideale Größe für Maiskolben und Schaschlikspieße
- Optimale Hitzeverteilung und gleichmäßiges Garen
- Antihaftbeschichtung verhindert Ankleben und -brennen
- Sicher verschließbar zum einfachen Wenden des Inhalts
- Langer Holzgriff schützt vor der Hitze des Grills
- Gitter verhindert Verrutschen und Verlust des Grillguts

Lieferumfang
- 1x Grillhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
52 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: gemüseschale, grill-gemüsekorb, grill-gemüseschale, grill-korb-wender, grillgemüse-korb, grillgemüseschalen, grillguthalter, grillhalter, grillkörbchen, grillkorb, grillkörbe, grillpfanne, grillschale, grillwürfel, kabob-grillkorb, maisbräter, maisgriller, maisgrillhalter, maisgrillkorb, maishalter, maiskolbenbräter, maiskolbengriller, maiskolbengrillhalter, maiskolbengrillkorb, maiskolbenhalter, antihaft, barbeque, dönergrill, eisen, für-gemüse, für-maiskolben, gemüse, griff, grill, grillen, grillgemüse, grillgut, grillspaß, grillzubehör, holz, holzgriff, kabob, kebab, mais, maiskolben, metall, spiess, veganes, wender, barbeque-advantage, gemüsekorb-für-grill, gemüsekorb-gasgrill, gemüsekorb-grill, grill-korb-gemüse, grillkorb-gemüse, grillkorb-spiess, grillpfanne-für-gemüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.