Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Spiralschlauch in Grün - 20 m 10035898_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035898_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035898_0
EAN/GTIN:
     4052025358983
Suchbegriffe:
Gartenspiralschlauch
Spiralgartenschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch 20m
Wenn das Wetter wieder wärmer und trockener wird, kommt man nicht umhin, seine Pflanzen regelmäßig mit Wasser zu versorgen. Wer auf das lästige Schleppen von schweren Gießkannen verzichten möchte, ist mit diesem praktischen Spiralgartenschlauch genau richtig beraten. Der Bewässerungsschlauch kann bis auf 20 Meter ausgezogen werden und ist dadurch ideal für kleine Gärten, die Terrasse oder den Balkon. Im Set enthalten ist außerdem eine Gartenschlauchbrause mit 7 einstellbaren Strahlarten.

Spiralschlauch im Detail
- Maße zusammengerollt: ca. 87 x 10 cm

- Länge ausgezogen: ca. 20 m
- Durchmesser: ca. 1,1 cm
- Gartenpistole H x B x T: ca. 17 x 16 x 6 cm
- Gewicht Set: ca. 1 kg
- Material: PP, ABS, Messing
- Farbe: Grün

Flexibler Gartenschlauch mit Bewässerungspistole
- Ideal zur Bewässerung im Garten, auf Balkon und Terrasse
- Bis zu einer Länge von 20 Metern ausziehbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut
- Inklusive Spritzbrause mit 7 verschiedenen Strahlarten
- Kein Schleppen schwerer Gießkannen mehr nötig
- Mit 3/4 Zoll Anschluss für den Wasserhahn

Lieferumfang
- 1x Spiralwasserschlauch
- 1x Gartenschlauchspritze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
1 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
15 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch, balkon-gartenschlauch, balkon-wasserschlauch, balkonschlauch, bewässerungspistole, bewässerungsschlauch, garden-hose, garden-water-hose, garten-spiralschlauch, gartenbrause, gartenpistole, gartenschlauch, gartenschlauch-aufsatz, gartenschlauch-set, gartenschlauch-sprühkopf, gartenschlauchbrause, gartenschlauchspritze, giessschlauch, gießschlauch, spiral-gartenschlauch, spiral-wasserschlauch, spiralgartenschlauch, spiralschlauch-set, spiralwasserschlauch, spritzbrause, terrassen-spiralschlauch, terrassenschlauch, wasser-spiralschlauch, wasserbrause, wasserschlauch, water-hose, 20-m, 20-meter, 20m, 3/4-zoll, aufsatz, balkon, flexibel, garten, gießen, schwarz, set, spiral, spirale, wasser, zum-bewässern, spiralschlauch-wasser, gartenschlauch-spiral, spiralschlauch-garten, brause-garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.