Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Sprinkler in Silber/ Schwarz 10035951_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035951_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035951_0
EAN/GTIN:
     4052025359515
Suchbegriffe:
bewässerungsanlage
bewässerungssystem
bodenregner
dreibein-impulsregner
Erfreue Dich an saftig grünem Rasen mit diesem praktischen Pulsationssprenger! Mit dem Sprinkler können je nach Wunsch bestimmte Sektoren oder eine kreisrunde Fläche bewässert werden. Die Reichweite sowie der Winkel sind individuell einstellbar. Auch Kinder und Hunde werden im Sommer ihre Freude an dem Kreisregner haben. Sie können sich an heißen Tagen damit abkühlen und Spaß beim Spielen mit den Wasserstrahlen haben.

Sprinkler im Detail
- Aufgestellt H x B x T: max. 90 x 94 x 82 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 50 x 9 x 12 cm
- Sprühradius: ca. 6 - 9m
- Gewindeanschluss: 3/4''

- Gewicht: ca. 1,64 kg
- Material: Aluminium, Zink
- Farbe: Silber, Schwarz, Grau

Impulsregner mit ausziehbarem Stativ
- Für saftig grünen Rasen auch bei trockenem Wetter
- Reichweite und Winkel individuell einstellen
- Zur Bewässerung runder Flächen oder Sektoren
- Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
- Steht stabil auf Teleskop-Stativ aus Metall

Lieferumfang
- 1x Kreisregner auf Stativ
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
82 cm
Breite:
94 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.