Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Gartenbank in Schwarz/Bronze - (B)111,5 x (H)84 x (T)56 cm 10036113_1254
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036113_1254
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036113_1254
EAN/GTIN:
     4052025891879
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Was gibt es schöneres, als an einem warmen Sommertag den eigenen Garten zu genießen? Verweilen Sie dazu auf der dekorativen wie bequemen Gartenbank. Aufgestellt zwischen Blumenbeeten oder am eigenen Gartenteich kommt die Bank besonders gut zur Geltung. Finden Sie endlich Zeit zum Abschalten und lassen Sie die Seele an Ihrem idyllischen Ruheort baumeln. Auch Großstädter können auf Ihrem Balkon die Sitzbank genießen. Die Terrassenbank für 2 Personen lädt zum gemeinsamen Entspannen ein.

Gartenbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 84 x 111,5 x 56 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 101 x 40,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 38 cm
- Traglast: ca. 200 kg
- Gewicht: ca. 10,1 kg
- Material: Aluminium-Guss

Stabile Balkonbank für 2 Personen
- Gemütlicher Zweisitzer für romantische Momente
- Nutzen Sie ein Sitzpolster für noch mehr Komfort
- Antikes Design mit Rosen- und Flecht-Verzierungen
- Perfekte Sitzgelegenheit für Garten, Balkon und Terrasse
- Witterungsbeständiges Material und einfacher Aufbau
- Justierbare Füße gleichen Unebenheiten am Boden aus

Lieferumfang
- 1x Bank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Kupfer
Gewicht:
10.77 kg
Höhe:
84 cm
Länge:
56 cm
Breite:
111.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank metall, gartenbank, 2-sitzer-gartenbank, 2er-gartenbank, alu-gartenbank, aluminium-gartenbank, aluminium-bank, antik-bank, balkon-bank, balkon-sitzbank, bank, eisen-bank, garden-bench, gartebank, gartembank, garten-bank-bench, garten-sitzbank, gartenbänke, metall-garten-bank, metallbank, outdoor-bank, parkbank, rosen-parkbank, rosenbank, ruhebank, sitzbank, terrassenbank, xxl-gartenbank, gartenbank-metall, sitzbank-outdoor, gartenbank-metall-wetterfest, gartenbank-wetterbeständig, gartenbank-alu, sitzbank-balkon, sitzbank-garten, nostalgische-gartenmöbel, 100-cm, 100cm, 2-sitzer, alu, aluguss, aluminium, antik, aussen, aussenbereich, balkon, blume, bronze, draussen, garten, geschwungen, leicht, leichte, metall, mit-lehne, niedrig, nostalgie, nostalgisch, outdoor, romantisch, rose, rosen, schwarz, shabby, stabile, terrasse, vintage, wetterfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
70
€ 4,90*
ab € 132,74*
€ 163,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,03*
€ 213,21*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.