Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Monitor Halterung in Schwarz 10036834_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036834_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036834_0
EAN/GTIN:
     4052025368340
Suchbegriffe:
monitor-halterung
monitor-arm
monitorhalterung
monitor-stand
Mit dieser praktischen Tischhalterung für den Bildschirm gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomischer und können so Rücken- und Nackenschmerzen vorbeugen. Mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, kann der Monitorhalter flexibel in der Höhe verstellt werden. Dank der drei Gelenke kann er in jede Richtung gedreht, geschwenkt und geneigt werden. Befestigen Sie den Monitorarm mit Hilfe der Klemme oder über ein Bohrloch schnell und einfach an Ihrem Schreibtisch.

Monitor Halterung im Detail
- Höhe: ca. 14,5 bis 47 cm
- Maße Halteplatte H x B: ca. 11,5 x 11,5 cm
- Maße Standfuß B x T: ca. 9 x 9 cm
- Traglast: 2 - 9 kg
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Monitor Arm für den Schreibtisch
- Für 17 bis 27 Zoll Monitore
- Für VESA 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Tischdicke zum Klemmen: 20 - 100 mm
- Tischdicke zum Bohren: 25 - 90 mm
- Durchmesser Bohrloch: 8,5 - 70 mm

Bildschirmhalterung für einen Monitor
- Unteres Drehgelenk: +- 135°
- Mittleres Drehgelenk: +- 180°
- Vertikale Neigung: -85 bis +15°
- Horizontale Neigung: +- 180°
- Horizontale Drehung: +- 90°

Ergonomischer Monitorhalter
- Flexibel höhenverstellbar, drehbar, schwenkbar und neigbar
- Für mehr Ergonomie am Schreibtisch
- Mit integriertem Kabelkanal für mehr Ordnung
- Einfache Montage über Klemme oder Bohrloch
- Ideal für das Büro, Arbeits- oder Gaming-Zimmer

Lieferumfang
- 1x Monitorständer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.43 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
43 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: monitorständer, bildschirmhalterung, bildschirm-halterung, monitorarm, monitorhalter, monitor-halter, monitor-ständer, monitor-tischhalterung, vesa-tischhalterung, monitor-mount, vesa-halterung, vesa-monitor-halterung, vesa-mount, monitorhaleterung, bildschirmhalter, bildschirm-halter, pc-monitor-halterung, bildschirm-arm, pc-bildschirm-halterung, bildschirmständer, vesa-monitorhalterung, single-monitor-arm, montiro-halterung, monitor-arme, bildschirm-tischhalterung, tischhalterung, tragarm, monitor-32-zoll, tischplatte, curved-monitor, arm, halterungen, gasdruckfeder, halterung, 32-zoll-monitor, monitor-curved, vesa, 1-monitor, 32-zoll, gas, 34-zoll-monitor, schreibtischplatte, curved-monitor-34-zoll, 34-zoll, 27-zoll, 10x10, vesa-100x100, für-monitor, pc-zubehör, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.