Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
2x Mini Gewächshaus in Weiß/ Transparent 10036901_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036901_0
EAN/GTIN:
     4052025369019
Suchbegriffe:
Anzucht-Gewächshaus
Anzuchtkasten
Fensterbank-Treibhaus
Zimmer-Gewächshaus

Indoor Gardening liegt im Trend. Mit diesem Mini Gewächshaus im 2er Set können Sie sich in der Wohnung als Hobbygärtner versuchen. Stellen Sie das Zimmer Gewächshaus auf die Fensterbank und nutzen Sie es, um Samen anzuzüchten. Bauen Sie im Treibhaus frische Kräuter an oder bewundern Sie Ihre Blumen. Auch für Sukkulenten ist das Pflanzen Glashaus in 2 Größen geeignet. Eine optimale Luftzufuhr gewährleistet das klappbare Dach. Gerne können Sie das Glaskästchen auch für Deko-Zwecke nutzen.

Mini Gewächshaus 2er Set im Detail
- Gesamtmaße großes Haus H x B x T: ca. 37 x 37,5 x 24 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 21 x 34 x 20,5 cm
- Höhe aufgeklappt: ca. 41,5 cm
- Gesamtmaße kleines Haus H x B x T: ca. 30 x 27 x 18 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 17 x 23 x 14,5 cm
- Höhe aufgeklappt: ca. 34 cm

Deko-Gewächshaus für drinnen
- Gewicht großes Haus: ca. 2,9 kg
- Gewicht kleines Haus: ca. 1,7 kg
- Material: Gehärtetes Glas, MDF
- Farbe: Weiß

Indoor Pflanzenhaus mit Glasfenstern
- Für den Innenbereich gedacht - Passend für die Fensterbank
- Zum Anzüchten von Pflanzen und Keimen
- Zum Anbau von Kräutern, Blumen und Kakteen etc.
- Dach zum Aufklappen sorgt für Luftzirkulation und optimales Klima
- Nach Belieben mit Lichtern oder Steinchen verzierbar
- Korpus aus MDF mit Fenstern aus gehärtetem Glas
- Dekorativer Hingucker im Landhausstil

Lieferumfang
- 2x Mini Glashaus
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
4.61 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
24 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gewächshaus, Gewächshäuser, anzucht gewächshaus, deko-gewächshaus, florarium, gewächshaus, glasbox, glashaus, glaskästchen, glaskasten, glasshouse, glasterrarium, greenhouse, indoor-gewächshaus, indoor-treibhaus, indoor-pflanzenhaus, kakteen-gewächshaus, kakteenhaus, mini-gewächshaus, mini-glashaus, mini-glasshouse, mini-pflanzenhaus, mini-treibhaus, pflanzen-glashaus, pflanzen-terrarium, pflanzenhaus, pflanzgefäß, tisch-gewächshaus, Treibhaus, zimmer-gewächshaus, zimmer-gewächskasten, 2er-set, 2-größen, glas, mini, klein, landhaus, zimmer, sukkulenten, pflanzen, deko, dach, deckel, deco, haus, geometrisch, schließbar, windlicht, vintage, DIY, Lichter, blumen, kreativ, design, anzucht, fensterbank, gewächshaus-fensterbank-glas, gewächshaus-glas-indoor, gewächshaus-indoor, gewächshaus-indoor-glas, gewächshaus-klein-fensterbank, gewächshaus-klein-zimmer, gewächshaus-mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.