Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Relaxdays Garderobenständer, Metall, 12 Haken, HxD: 176 x 30 cm, Kleiderständer Baumform, Jackenständer stabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037443_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037443_0
EAN/GTIN:
     4052025374433
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz
Dieser Garderobenständer bietet mit insgesamt 12 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals und Taschen. Der schwere Standfuß verleiht dem Jackenständer aus schwarzem Metall dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Taschenständer im Büro, Flur oder Schlafzimmer - der Kleiderbaum passt dank geringer Stellfläche in nahezu jede Nische. Die Standgarderobe überzeugt besonders durch ihr modernes Baum-Design mit Haken als verzweigte Äste.

Garderobenständer im Detail
- Maße H x D: ca. 176 x 30 cm
- Höhe der Haken: von ca. 86 - 164 cm
- Traglast je Haken: ca. 2 kg
- Gewicht: ca. 4,9 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Freistehender Jackenständer für den Eingangsbereich
- Für mehr Ordnung im Flur, Büro, Schlafzimmer etc.
- 12 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Metallgestell mit schwerem Fuß für stabilen Stand
- Bietet auf geringer Stellfläche viel Stauraum
- Modernes Baum-Design als dekorativer Hingucker

Lieferumfang
- 1x Garderobenbaum in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.95 kg
Höhe:
176 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, garderobenständer 12 mantelhaken, relaxdays garderobenständer, baumgarderobe, baum garderobe, baum-garderobe, baumgarderoben, baum garderoben, baum-garderoben, baumgarderobenständer, baum garderobenständer, baumgarderoben ständer, baum-garderobenständer, baumgarderoben-ständer, baum garderoben ständer, baum-garderoben-ständer, baumkleiderständer, baum kleiderständer, baumkleider ständer, baum-kleiderständer, baumkleider-ständer, baum kleider ständer, baum-kleider-ständer, clothstand, cloth stand, cloth-stand, clothstands, cloth stands, cloth-stands, clothesrack, clothes rack, clothes-rack, clothesracks, clothes racks, clothes-racks, clothesstand, clothes stand, clothes-stand, clothesstands, clothes stands, clothes-stands, coatrack, coat rack, coat-rack, coatracks, coat racks, coat-racks, coatstand, coat stand, coat-stand, coatstands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.