Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
80 x Wäscheklammern in Silber 10037460_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037460_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037460_0
EAN/GTIN:
     4052025374600
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern
Verabschieden Sie sich von herkömmlichen Wäscheklammern aus Holz und vertrauen Sie zukünftig auf diese stabilen Metallklammern im 80er Pack. Die Handtuchclips aus Edelstahl halten Ihre Kleidung dank extra starker Metallfeder sicher an der Wäscheleine. Dabei trotzen die Klammern leichten Brisen ebenso wie stürmischen Winden. Die Wäscheclips überzeugen zudem mit je 2 zusätzlichen Haken an der Außenseite, an denen beispielsweise Tops mit dünnen Trägern oder Kleider Platz finden.

80er Set Wäscheklammmern im Detail
- Maße je Klammer H x B x T: ca. 6,5 x 1,5 x 3 cm
- Gewicht Set: ca. 0,85 kg
- Material: Edelstahl, PP
- Farbe: Silber, Orange, Grün, Blau, Lila

Extra starke Handtuchklammern aus Edelstahl
- Großes Set mit 80 Klammern in verschiedenen Farben
- Ideal zum Aufhängen von Kleidung, Handtücher uvm.
- Wäsche hält dank starker Metallfeder sicher an der Leine
- Gummierte Wäscheklammern aus rostfreiem Edelstahl
- Je Handtuchclip 2 Außenhaken für dünne Träger etc.

Lieferumfang
- 80x Sockenklammer
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferung enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot | Blau
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wäscheklammer, mini waescheklammern, badetuch-klammern, befestigungsklammern, bilderklammer, edelstahl-klammern, edelstahl-wäscheklammern, federknopf-klammer, handtuch-aufhänger, handtuch-klammern, handtuchclips, handtuchhalter-klammer, kinderwagen-klammern, klammern, liegestuhl-klammern, metall-wäscheklammer, metallfederklammer, metallklammern, sockenklammern, strandtuch-clips, strandtuch-klammern, sturmklammer, sturmwäscheklammern, towel-clips, wäscheclips, wäscheklammern, wäschekluppen, 80, 80-stück, 80er-set, aufhängen, aus-edelstahl, aus-metall, blau, breit, bunt, camping, edelstahl, edelstahl-gummiert, edelstahl-rostfrei, extra-stark, farbig, fest, für-socken, groß, grün, gummiert, klein, lila, metall, metall-rostfrei, orange, outdoor, premium, qualität, rutschfest, schonend, sockenhalter, stabil, stark, starke-feder, wäscheleine, waschküche, wetterfest, windfest, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.