Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Blumentopf in Natur 10037603_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
2x Blumentopf in Natur 10037603_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037603_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037603_0
EAN/GTIN:
     4052025376031
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf eckig
Verschönern Sie Ihren Garten mit diesen 2 unterschiedlich großen Blumenkübeln im Set. Gefertigt aus Spießtannenholz, bestechen die Blumentöpfe mit ihrem rustikalem Look und sind im Außenbereich ein absoluter Blickfang. Der Rand des Pflanzkübels ist mit Rinde versehen und der Körper ist abgeschliffen. Nutzen Sie die Blumenübertöpfe zum Bepflanzen. Dabei hilft Ihnen die bereits vorhandene Folie. Die Holz Übertöpfe sind auch auf dem Balkon oder der Terrasse ein echter Hingucker.

Blumentopf 2er Set im Detail
- Großer Übertopf H x B x T: ca. 14 x 20 x 20 cm, ca. 440 g
- Kleiner Übertopf H x B x T: ca. 12 x 14,5 x 14,5 cm, ca. 220 g
- Material: Spießtanne
- Farbe: Natur

Viereckige Pflanzenkübel aus Holz
- Für Garten, Terrasse und Innenbereich
- Gefertigt aus Spießtannenholz
- Mit Folie bereits ausgekleidet 
- 2 verschiedene Größen im Set
- Punkten im charmanten rustikalen Look
- Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapeln

Lieferumfang
- 2x Holz Blumentopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen topf, blumentopf braun, blumenkübel, blumentopf, blumentöpfe, blumenübertopf, blumenübertöpfe, flower-pot, flower-pots, gartendeko, gartendekoration, holz-blumentopf, holz-blumentöpfe, holz-übertopf, holz-übertöpfe, holzdeko, holzdekoration, pflanzengefäß, kübel, pflanzenkübel, pflanzentopf, pflanzentöpfe, pflanzgefäss, pflanzgefässe, pflanzkübel, terrassendeko, terrassendekoration, übertopf, übertöpfe, topf, vorgartendeko, 14cm, 12cm, 20x20, 16x16, aussen, braun, draussen, drinnen, eckig, garten, holz, klein, natur, outdoor, quadratisch, rinde, set, spießtanne, viereckig, blumenkübel-eckig, blumenschale-holz, blumentopf-aus-holz, blumentopf-eckig, blumentopf-für-draußen, blumentopf-garten-holz, blumentopf-holz, blumentopf-holz-aussen, blumentopf-klein, blumentopf-natur, blumentopf-quadratisch, blumentopf-set, blumentopf-set-holz, blumentöpfe-fensterbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.