Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenfahrrad in Natur 10037612_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Blumenfahrrad in Natur 10037612_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037612_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037612_0
EAN/GTIN:
     4052025376123
Suchbegriffe:
blumen-fahrrad
blumenkarre
deko-fahrrad
deko-schubkarre
Stellen Sie sich mit diesem Blumenfahrrad ein absolutes Dekohighlight in den Garten. Handgefertigt aus geflammtem Holz besticht die Blumenkarre nicht nur als optischer Hingucker, sondern zeichnet sich auch durch ihre Wetterbeständigkeit aus. Der mit Folie versehene Pflanzkorb lässt sich ideal zum Bepflanzen von Blumen und kleineren Gewächsen nutzen. Die natürliche Holzdeko fügt sich mit ihren Maserungen gleichzeitig unaufdringlich und verschönernd im Garten, auf Balkon oder Terrasse ein.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumenfahrrad im Detail
- Maße gesamt: H x B x T: ca. 25 x 30 x 16,5 cm
- Maße Pflanztopf: H x D: 12 x 16 cm
- Gewicht: ca. 450 g
- Material: Geflammtes Holz(Tanne), PE
- Farbe: Natur

Blumenkarre zum Aufstellen und Bepflanzen
- Handgefertigt aus gebranntem Holz
- Charmante Deko für Garten, Terrasse und Veranda
- Pflanztopf für Blumen und kleinere Pflanzen

- Mit Folie versehen daher direkt bepflanzbar
- Robustes und wetterbeständiges Material

Lieferumfang
- 1x Blumenfahrrad
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: dekoblumentopf, dekofpflanzschale, gartendeko, gartengadges, holzblumentopf, holzdeko, pflanzfahrrad, pflanzfass, pflanzgefäß, pflanzkarre, pflanzkorb, pflanzkübel, außen, bepflanzen, deko, garten, holz, klein, rund, vorgarten, zum-bepflanzen, zum-hinstellen, blumenfass-garten-holz, blumenkübel-holz, blumentopf-aus-holz, blumentopf-holz, blumenwagen-holz, deko-fahrrad-blumen, deko-fahrrad-garten, deko-garten-holz, fahrrad-deko-blumen, gartendeko-blumen, gartendeko-draußen, gartendeko-fahrrad, gartendeko-zum-bepflanzen, holz-pflanzfass, holzfass-deko, holzfass-garten, holzpflanzgefäß-draußen, holzrad-deko-garten, pflanzgefäß-holz, pflanzgefässe-aussen, pflanzgefäße-für-draussen, pflanzkübel-holz, pflanzkübel-holz-rund, pflanzschalen-für-draussen, pflanztopf-holz, vorgarten-deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.