Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Blumenkarre "Dampflok" in Natur - (B)38 x (H)21 x (T)13 cm 10037617_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037617_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037617_0
EAN/GTIN:
     4052025376178
Suchbegriffe:
blumenbank
blumenkarre
blumenkasten
blumenständer
Verschönern Sie Ihren Balkon oder Garten mit dieser ausgefallenen Blumenkarre in Form einer Dampflok. Der Blumenkasten kommt als Wagon gezogen von einer kleinen Lok daher und verleiht jedem Arrangement das gewisse Etwas. Nutzen Sie den Miniblumentopf mit Folie für frische Blumen wie Flammendes Käthchen oder kleine Sukkulenten. Ausgeschmückt mit Trockenblumen, Früchten und anderem Beiwerk wird die Vorgarten-Deko ein saisonaler Gruß an Ihre Besucher. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Eisenbahn Pflanzkasten im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 38 x 13 cm
- Pflanzkasten Innenmaße H x B x T: ca. 7 x 16 x 8 cm
- Ablage in Lok Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 9,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Garten-Deko zum Bepflanzen
- Dekoratives Pflanzengefäß in Form einer Lokomotive
- Deko-Blumentopf für Wohnung, Balkon und Garten
- Dekopflanzschale mit Folie für Frisch- und Trockenblumen
- Einladende Haustür-Deko mit ländlichem Charme
- Geflammte Holzdekoration mit Liebe zum Detail
- Ablage im Führerstand für Dekoobjekte und -figuren

Lieferumfang
- 1x Pflanzenkarre
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
13 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: blumentopfhalter, deko-eisenbahn, deko-blumentopf, deko-pflanzschale, garten-deko, haustürdeko, holz-blumentopf, holz-deko, holz-dekoration, mini-blumentopf, pflanzengefäß, pflanzenkarre, pflanzgefäß, pflanzkarre, pflanzkasten, pflanzschale, pflanztrog, terrassendeko, übertopf, vorgartendeko, ausgefallen, balkon, bepflanzen, bepflanzung, dampflok, deko, eisenbahn, garten, gebrannt, geflammt, hauseingang, haustür, holz, landhaus, natur, outdoor, robust, rustikal, schön, terrasse, vorgarten, wasserdicht, wetterbeständig, zug, zum-bepflanzen, zum-hinstellen, ausgefallene-gartendeko, bepflanzung-deko, blumentopf-garten-holz, blumentopf-holz-aussen, blumentopf-zug, deko-blumentopf-holz, deko-für-den-garten-holz, eisenbahn-deko-garten, gartendeko-aus-holz, gartendeko-zum-bepflanzen, zug-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.