Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
7tlg. Wasserspender Set in Transparent 10037662_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037662_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037662_0
EAN/GTIN:
     4052025376628
Suchbegriffe:
Trinkbrunnen
Wasserdispenser
Wasserspender

Mit diesem Trinkwasserspender sind Sie für die nächste Gartenparty bestens ausgestattet. Bei einem maximalen Volumen von ca. 2,4 l versorgen Sie Ihre Gäste mit Bowle, Bier und Limonade und haben dank des transparenten Glases den Füllstand stets im Blick. Mithilfe der manuell bedienbaren Handpumpe können sich Ihre Gäste selbstständig mit Getränken versorgen - das sorgt für gute Stimmung bei der nächsten Party. Im Lieferumfang sind zusätzlich 6 Trinkgläser in schlichtem Design enthalten. 

Hinweis: Reinigen Sie das Gefäß nach Benutzung zügig per Hand und lassen Sie alle Bestandteile ausreichend lufttrocknen.

Getränkespender Set in der Übersicht
- Abmessungen Trinkspender H x B x T: ca. 27 x 16,5 x 16,5 cm
- Abmessungen je Trinkglas H x B x T: ca. 10 x 8 x 8 cm
- Gewicht Trinkspender: ca. 1,4 kg
- Gewicht je Trinkglas: ca. 200 g
- Volumen Trinkspender: ca. 2,4 l
- Volumen je Trinkglas: ca. 200 ml
- Material: Glas, Kunststoff
- Farbe: Transparent, silber

Limonadenspender mit Trinkgläsern
- Wasserspender im Set mit 6 Trinkgläsern
- Für Gartenparty und Kindergeburtstag
- Einfache Bedienung durch Handpumpe
- Leicht per Hand zu reinigen
- In schlichtem Design

Lieferumfang
- 1x Getränkespender
- 6x Trinkglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 3-liter-glas, bottle-dispenser, bowlegefäß, büro-wasserspender, cocktailspender, cola-spender, desktop-water-dispenser, drink-dispenser, eisteebehälter, gallonen-wasserspender, getränke-spender, getränkebehälter, getränkespender, glas-getränkespender, gläserset, lemonade-dispenser, limonadenspender, limospender, saftbehälter, saftspender, sangriaglas, sangriakaraffe, trinkspender, trinkwasser-kanister, trinkwasser-spender, trinkwasserspender, waserspender, wasser-gallone, wasser-spender, wassergallone, wasserpender, wasserspender, water-dispenser, waterdispenser, 3-l, 2-l, aufsatz, aus-glas, büro, draußen, für-zuhause, gallone, getränke, glas, groß, handpumpe, küche, leitungswasser, manuell, mit-gläsern, mit-pumpe, party, pumpe, set, trinkglas, trinkwasser, wasser, zuhause, wasserkanister-glas, wasserkanister-mit-pumpe, wasserpumpe-manuell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.