Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Gewürzkarussell in Silber/ Schwarz 10037689_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037689_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037689_0
EAN/GTIN:
     4052025376895
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Dieses moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl in Silber und Schwarz bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 6 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von A wie Anis bis Z wie Zimt. Die Gewürzgläser lassen sich einfach aus dem Gewürzrondell entnehmen und können dank ihrer Streueinsätze direkt verwendet werden. Dank der Drehscheibe lässt sich der Gewürzhalter um 360° drehen, wodurch Sie beim Kochen und am Esstisch Ihre Gewürze stets griffbereit haben.

Gewürzkarussell im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 16 x 17 cm
- Maße Glas H x D: ca. 11,5 x 6 cm
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 2 mm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Gewürzregal zum Drehen
- Ideal zur Aufbewahrung von Kräutern und Gewürzen
- Inkl. 6 Gewürzgläsern - Direkt als Streuer nutzbar
- Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
- Mit Schraubdeckeln für aromadichte Aufbewahrung
- Hingucker in der Küche dank modernem Design

Lieferumfang
- 1x Drehgewürzregal
- 6x Gewürzglas
- Ohne Gewürze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, drehgewürzregal, edelstahl-gewürzregal, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzdosen, gewürzdosen-set, gewürzdrehregal, gewürzdrehständer, gewürzeaufbewahrung, gewürzekarussell, gewürzeregal, gewürzglas, gewürzglas-set, gewürzgläser, gewürzgläserset, gewürzhalter, gewürzkarussell, gewürzmenage, gewürz-organiser, gewürz-organizer, gewürzpalette, gewürzregal, gewürzregalständer, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer-set, kräuterkarussell, spice-holder, spice-jars, spice-organizer, spice-rack, gewürzregale, gewürzdrehregale, gewürzkarusselle, gewürzmenagen, gewürzrondelle, 6-teilig, drehbar, edelstahl, gewürze, glas, gläser, küche, kunststoff, leer, mit-gewürzgläsern, mit-gläsern, ohne-bohren, rotierend, rund, schwarz, set, silber, stehend, streueinsatz, gewürze-aufbewahren, gewürzkarussell-drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.