Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
5x Raumsparbügel in Silber 10037724_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037724_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037724_0
EAN/GTIN:
     4052025377243
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall
kleiderbügel
In Ihrem Kleiderschrank geht der Platz aus? Kleiderbügel drängt sich an Kleiderbügel und es ist kaum zu erkennen, was für ein Kleidungsstück wo hängt? Mit den Platzsparbügeln aus Metall sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit. Jeder Mehrfachkleiderbügel hat 2 drehbare Haken, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Hängen Sie den Raumsparbügel waagerecht oder senkrecht auf, um den Innenraum Ihres Schranks besser auszunutzen. An jedem der Multibügel können bis zu 10 klassische Bügel hängen.

Raumsparbügel im Detail

- Gesamtmaße senkrecht H x B x T: ca. 41,5 x 5 x 3,5 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 80 g
- Traglast: ca. 2,5 kg 
- Material: Eisen
- Farbe: Silber

Mehrfach Kleiderbügel im 5er Set

- Mehr Ordnung und Übersicht im Kleiderschrank
- Platzsparendes Aufhängen mehrerer Kleiderbügel
- Haken lassen sich flexibel drehen & klappe
- Schlichtes Design in silberfarbenem Metall
- 10 Bügel horizontal oder 5 Bügel vertikal aufhängen

Lieferumfang
- 5x Kleiderschrank Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
41.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: bügel-organizer, clever-hanger, closet-organizer, clothes-hanger, garderobe-organizer, hanger, klamottenhänger, kleiderbügel-halter, kleiderbügel-organizer, kleiderbügel-system, kleiderbügelverbinder, kleiderbügelzubehör, kleiderhänger, kleiderschrank-organizer, kleidungsorganizer, magic-hanger, magic-kleiderbügel, mehrfachbügel, mehrfachkleiderbügel, multi-hanger, multi-kleiderbügel, multibügel, multifunctional-hanger, multifunktionskleiderbügel, multi-port-kleiderbügel, organizer-bügel, organizer-kleiderbügel, platzsparbügel, raumsparbügel, raumspar-kleiderbügel, shirt-organizer, space-saving-hangers, spacesaver, sparkleiderbügel, t-shirt-organizer, wardrobe-organizer, wonder-hanger, 5er, 5er-set, hemden, klappbar, magic, mehrfach, metall, multifunktional, platzsparend, set, silber, sparen-platz, t-shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.