Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
10x Kleiderbügel Samt in Schwarz 10037738_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037738_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037738_0
EAN/GTIN:
     4052025377380
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Die edlen Kleiderbügel sind perfekt für Kleiderständer, Garderobe oder Kleiderschrank und eignen sich zum knitterfreien Aufhängen sämtlicher Kleiderstücke. Die spezielle Form mit breiten Schulterablagen dient dazu, die Passform von hochwertigen Anzügen, Jacken und Mänteln zu erhalten. Zudem sind die Bügel mit rutschhemmendem Samt beflockt, was nicht nur schick aussieht, sondern auch dafür sorgt, dass ihre Kleidung nicht herunterfällt. Durch den Steg können auch Hosen leicht aufgehängt werden.

Kleiderbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23,5 x 45 x 7 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 0,2 kg
- Traglast je Bügel: ca. 7,5 kg
- Material: Ahornholz, Samt, Eisen
- Farbe: Schwarz

Samtbügel im 10er Set
- Ideal für Anzüge, Kostüme, Sakkos, Jacken, Blazer
- 10er Set für einheitliche Optik im Kleiderschrank
- Breite Schulterablage schont Passform der Kleidung
- Praktischer Steg zum Aufhängen von Hosen
- Rutschfestes Samt verhindert Herunterfallen
- Drehbarer Haken ist ideal für jede Aufhängung

Lieferumfang
- 10x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
2.13 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel, antirutschbügel, antirutsch-bügel, antirutsch-kleiderbügel, anzug-kleiderbügel, anzugbügel, blusenbügel, bügel, bügelhänger, bügelset, cloth-hanger, clothes-hanger, coat-hanger, garderobenbügel, hanger, hänger, hangers, hemd-bügel, hemdenbügel, hemd-kleiderbügel, jackenbügel, jacket-hanger, kleider-aufhänger, kleider-bügel, kleider-hänger, kostümbügel, sakkobügel, samt-bügel, samt-hänger, samt-kleiderbügel, samtbügel, velvet-hangers, wäschebügel, 10-stück, 10er, antirutsch, anzug, beflockt, blusen, breit, clothes, für-anzug, groß, leicht, mit-samt-überzogen, rutschfest, samt, schulterauflage, schwarz, set, beflockte-kleiderbügel, breite-kleiderbügel, kleiderbügel-samt, kleiderbügel-samt-schwarz, kleiderbügel-breite-schulterauflage, kleiderbügel-antirutsch, kleiderbügel-groß, kleiderbügel-10-stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.