Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
5x Hosenbügel in Schwarz 10037739_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037739_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037739_0
EAN/GTIN:
     4052025377397
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Dieser stylische Hosenspanner im praktischen 5er Set bietet Ihren Hosen und Röcken eine schonende und platzsparende Aufhängmöglichkeit. Die samtüberzogene Oberfläche des Vintage Klemmbügels verhindert dabei ein Herunterrutschen der Kleidungstücke. Besonders praktisch ist der 360° drehbare Haken, welcher eine flexible Nutzung und griffbereite Platzierung des Rockspanners ermöglicht. Zudem sorgt der robuste Hosenbügel mit Hebelmechanismus für einen festen Halt der hineingespannten Kleidung.

Hosen Klemmbügel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 16,5 x 25 x 2,5 cm
- Traglast je Bügel: max. 2 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 100 g
- Material: Lotusholz, Samt, Chrom
- Farbe: Schwarz

Kleiderbügel im 5er Set
- Stylische Ordnung für Hosen und Röcke
- Samtstoff wirkt rutschhemmend und schonend
- Haken aus Chrom lässt sich flexibel drehen
- Praktischer Spann- und Hebelmechanismus
- Langlebige und stabile Materialien im Vintage Look

Lieferumfang
- 5x Hosenbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, hosenbügel klemmbügel, kleiderbügel, clothes-hanger, hanger, holzkleiderbügel, hosen-bügelhalter, hosenaufhänger, hosenaufhängung, hosenbügel, hosenhalter, hosenhänger, hosenkleiderbügel, hosenklemmbügel, hosenspannbügel, hosenspanner, klammerbügel, klemm-kleiderbügel, klemmbügel, pants-hanger, rock-kleiderbügel, rockbügel, rockspanner, spannbügel, trousers-hanger, hosenaufhängungen, clothes-hangers, trousers-hangers, drehbar, für-hosen, für-röcke, haken, holz, hosen, röcke, rutschfest, samt, schwarz, kleiderbügel-hosen, hosenspanner-holz, kleiderbügel-für-hosen, kleiderbügel-hosen-holz, kleiderbügel-hosenspanner, kleiderbügel-hosenbügel, kleiderhaken-hosen, kleiderhaken-für-hosen, multifunktionaler-hosenbügel, hosenbügel-klemmbügel, kleiderbügel-samt, kleiderbügel-samt-schwarz, kleiderbügel-röcke, spannbügel-hosen, rockbügel-klemmbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.