Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Sonnensegel in Hellgrau - 2 x 2 m 10037827_976
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037827_976
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037827_976
EAN/GTIN:
     4052025888473
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel grau
relaxdays sonnensegel
Das quadratische Balkonsegel aus robustem HDPE-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das hellgraue Segel ist zudem witterungsbeständig, während die Mesh-Struktur übermäßigen Hitzestau reduziert. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt und ist dank konkaver Form straff aufspannbar.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Material: HDPE-Gewebe, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 95 %
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Farbe: Hellgrau

Schattensegel in verschiedenen Größen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m, ca. 0,9 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m, ca. 1,6 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m, ca. 2,5 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung auf Balkon, im Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- HDPE-Gewebe mit Mesh-Struktur verhindert übermäßigen Hitzestau
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Mehrfach vernähte Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität
- Sonnen-Segeltuch ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
200 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, gartensegel, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, regensegel, regen segel, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilspannmarkise, seilspannsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel, sonnen segel, sonnen segeltuch, sonnentuch, sonnesegel, sonne segel, strandsegel, sun shade, terrassen segel, terrassen sonnenschutz, terrassen überdachung, veranda segel, veranda überdachung, wetterschutz segel, windschutz segel, windsegel, 2x2, 2x2m, 3x3, 3x3m, 4x4, 4x4m, atmungsaktiv, balkon, camping, eckig, garten, grau, groß, hdpe, hellgrau, klein, konkav, luftdurchlässig, outdoor, pool, quadrat, quadratisch, seilspanntechnik, sonne, terrasse, viereckig, winddurchlässig, wintergarten, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.