Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Sonnensegel in Weinrot - 4 x 6 m 10037847_982
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037847_982
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037847_982
EAN/GTIN:
     4052025887643
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel 3x4m
sonnensegel rot
Das rechteckige Balkonsegel aus robustem PES-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weinrote Segel ist überdies wasserabweisend, witterungsbeständig und dank konkaver Form straff aufspannbar. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt.

Hinweis: Es kann produktionsbedingt zu einer Größenabweichung von 5% kommen. Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Material: PES-Gewebe, Edelstahl
- Materialdicke: 160 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 30+
- Maßetoleranz: +/- 5 %
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Farbe: Weinrot

Balkonsegel in verschiedenen Größen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 3 m, ca. 0,9 kg
- (B) Größe B x T: ca. 2 x 4 m, ca. 1,2 kg
- (C) Größe B x T: ca. 3 x 4 m, ca. 1,7 kg
- (D) Größe B x T: ca. 4 x 6 m, ca. 3,4 kg
- (E) Größe B x T: ca. 5 x 7 m, ca. 5 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
3.39 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
600 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-regenschutz, balkon-segel, balkon-sonnenschutz, balkon-sonnensegel, balkon-überdachung, gartensegel, garten-sonnenschutz, garten-sonnensegel, regensegel, regen-segel, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilmarkise, seilspannmarkise, seilspannsonnensegel, shade-sail, sichtschutz-segel, sonnenschutz, sonnenschutz-segel, sonnensegel, sonnen-segel, sonnen-segeltuch, sonnentuch, sonnesegel, sonne-segel, strandsegel, sun-shade, terassen-segel, terrassen-sonnenschutz, terrassen-sonnensegel, terrassen-überdachung, veranda-segel, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz-segel, windsegel, 2x3m, 2x4m, 3x4m, 4x6m, 5x7, balkon, bordeaux, garten, groß, klein, konkav, pool, rechteck, rechteckig, regenfest, rot, seilspanntechnik, terrasse, viereckig, uv-schutz, wasserdicht, weinrot, wintergarten, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.