Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Sonnensegel in Dunkelrot - 3 x 3 x 3 m 10037849_984
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037849_984
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037849_984
EAN/GTIN:
     4052025887636
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Das dreieckige Balkonsegel aus robustem PES-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das bordeauxrote Segel ist überdies witterungsbeständig, reißfest und dank konkaver Form straff aufspannbar. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda und Terrasse oder dem Sandkasten. Das robuste Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 3 Haken befestigt.

Hinweis: Es kann produktionsbedingt zu einer Größenabweichung von 5 % kommen. Nehmen Sie bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel ab, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Je 1 Haken pro Ecke zum Verspannen
- Material: PES-Gewebe, Edelstahl
- Materialstärke: 160 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 30+
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Farbe: Dunkelrot

Balkonsegel in verschiedenen Größen
- Größe (A): ca. 3 x 3 x 3 m, ca. 0,7 kg
- Größe (B): ca. 4 x 4 x 4 m, ca. 1,2 kg
- Größe (C): ca. 3 x 3 x 4,25 m, ca. 0,8 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Reißfestes Sonnentuch aus robustem Polyestergewebe
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 3x Spannseil
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
245 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-regenschutz, balkon-segeltuch, balkon-sonnenschutz, balkon-sonnensegel, balkonsegel, dreieck-sonnensegel, dreiecks-sonnensegel, dreiecksegel, garten-sonnenschutz, garten-sonnensegel, gartensegel, pool-sonnensegel, schaduwdoek, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilspannmarkise, seilspannsonnensegel, shade-sail, sichtschutzsegel, sonnen-segeltuch, sonnenschutz, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sonnsegel, sun-shade, sun-shade-sail, terrassen-sonnenschutz, terrassen-sonnensegel, terrassenbeschattung, terrassensegel, verandasegel, wetterschutz, wetterschutzsegel, windschutzsegel, windsegel, 3x3, 3x3x3, 4x4, 4x4x4, aufrollbar, balkon, befestigung, bordeaux, camping, dachterrasse, dreieck, dreieckig, dunkelrot, konkav, garten, groß, klein, robust, rot, reißfest, seil, terrasse, uv-schutz, wasserabweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.