Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Sitzbank in Hellgrau - (B)77 x (H)38 x (T)39 cm 10037855_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037855_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037855_940
EAN/GTIN:
     4052025887407
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Deinen Wohnbereich. Verstaue in der Aufbewahrungsbank ganz bequem Kissen, Decken und Zeitschriften im Wohnzimmer oder Bettwäsche im Schlafzimmer. Als Garderobenbank im Flur genutzt verschwinden Taschen und Schals aus dem Sichtfeld. Zudem können bequem 2 Personen auf der gepolsterten Sitztruhe Platz nehmen. Die edle Oberfläche aus Samt ist optisch ein Hingucker und passt zu vielen Einrichtungsstilen.

Sitzbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 38 x 77 x 39 cm
- Innenraum H x B x T: ca. 33,5 x 73 x 34,5 cm
- Volumen: ca. 80 Liter
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 4,9 kg
- Material: MDF, Samt, Schaumstoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Banktruhe mit Deckel
- Bequem gepolsterte Sitzmöglichkeit
- Edles Design mit schimmerndem Samtbezug
- Zusätzlicher Stauraum für Ihr Zuhause
- Im Inneren Platz für Decken, Zeitschriften uvm.
- Hingucker im Wohn-, Schlafzimmer, Diele uvm.
- Stabil und belastbar für hohen Komfort
- Bei Bedarf schnell wieder zusammengefaltet

Lieferumfang
- 1x Flurbank
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
4.83 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
39 cm
Breite:
77 cm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben sitzbank, 2er-sitzbank, ankleidezimmerbank, aufbewahrungsbank, aufbewahrungstruhe, bank, banktruhe, bett-kiste, bett-truhe, bettbank, bettbox, bettruhe, bettwäschetruhe, couch-sitzbank, deko-sitzbank, design-polsterbank, design-sitzbank, dielenbank, falt-sitzbank, faltbank, flur-sitzbank, flurbank, garderoben-sitzbank, garderobenbank, hockerbank, klapp-sitzbank, klappbank, kleidertruhe, ottoman, ottoman-bench, polster-sitzbank, polsterbank, samt-sitzbank, samt-truhe, samtbank, schlafzimmer-truhe, schlafzimmerbank, sitzbank, sitzpolsterbank, sitztruhe, stauraum-sitzbank, stauraumkiste, storage-bank, storage-bench, storage-seat, storage-trunk, truhe, truhen-sitzbank, truhenbank, vorzimmerbank, wäschebank, wäschetruhe, zweisitzerbank, 80-cm, 80x40, anthrazit, beige, blau, braun, creme, dunkelgrau, faltbar, flur, gepolstert, hellgrau, klappbar, stauraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.