Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Make Up Organizer in Transparent - (B)25,5 x (H)5 x (T)9 cm 10037862_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037862_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037862_0
EAN/GTIN:
     4052025378622
Suchbegriffe:
acryl-make-up-organizer
acryl-organizer
acrylic-organizer
bad-organizer
Diese Mehrzweckbox mit 8 einzelnen Fächern bietet Ihnen Platz zur Aufbewahrung von Kosmetik, Büroutensilien, Nähzeug und Schmuck. Dank der transparenten Optik können Sie sich stets einen Überblick über den Inhalt der Sortierbox verschaffen. Die platzsparende Gestaltung des Schminkorganizers ermöglicht Ihnen, diesen auch in besonders flachen Schubladen zu platzieren. Die Aufbewahrungsbox besteht aus robustem, pflegeleichtem Kunststoff.

Schminkorganizer im Detail

- Maße H x B x T: ca. 5 x 25,5 x 9 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 4,2 x 2,6 x 7,8 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Transparente Mehrzweckbox
- Behälter für Nagellack, Lippenstift, Lidschatten und Pinzetten
- Vielseitig verwendbar für Schmuck, Büroutensilien und Nähzeug
- Mit 8 einzelnen Fächern zur übersichtlichen Aufbewahrung
- Aus pflegeleichtem und widerstandsfähigem Kunststoff
- Transparentes Behältnis für schnellen Überblick über Inhalt

Lieferumfang
- 1x Make Up Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
25.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.