Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Schneidebrett "Akazie" in Braun - (B)40 x (T)25 cm 10037920_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037920_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037920_0
EAN/GTIN:
     4052025379209
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Dieses große Küchenbrett bietet Dir ausreichend Platz, um Fleisch, Gemüse, Käse oder Wurst bequem zu schneiden. Durch seine Fertigung aus Akazienholz überzeugt das Tranchierbrett mit klingenschonenden und antibakteriellen Eigenschaften. Dank der Saftrille können Gemüse- oder Fleischsaft abfließen ohne deine Speisen zu verwässern oder die Arbeitsfläche zu verunreinigen. Nutze das Holzbrett auch zum Servieren dank der 4 Schälchen auf der Rückseite, die mit Crackern oder Obst befüllt werden können.

Hinweis: Aufgrund der Oberflächenbearbeitung mit Öl kann zunächst ein Geruch auftreten, der sich jedoch mit der Zeit verflüchtigen sollte. Es wird empfohlen, das Brett regelmäßig mit Pflanzenöl zu behandeln.

Schneidebrett im Detail
- Maße Brett H x B x T: ca. 3 x 40 x 25 cm
- Schneidfläche B x T: ca. 33 x 20,5 cm
- 4x integriertes Schälchen H x B x T: ca. 1,5 x 8,5 x 6 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Akazienholz, Edelstahl
- Farbe: Braun

Massives Tranchierbrett mit Saftrille
- Beidseitige große Schneidefläche zum Zerteilen von Gemüse, Fleisch, Käse uvm.
- 4 Einbuchtungen perfekt für Soßen, Dips oder kleine Snacks zum Servieren
- Mit Saftrille gegen Verwässern der Speisen und für saubere Arbeitsfläche
- Massives Akazienholz schont die Messerklingen und ist antibakteriell
- Hackbrett mit dekorativer Maserung als Hingucker in der Küche
- Mit Edelstahl-Griff zum Transportieren oder Aufhängen des Bretts
- Küchenbrett nach der Nutzung einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Schneidbrett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Hellbraun
Gewicht:
1.77 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
25 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, schneidbrett 400mm x 300 mm, brettchen, bretter, brotzeitbrett, charcuterie board, cheese board, chopping board, cutting board, fleischbrett, fleischschneidebretter, grill schneidebrett, hackbrett, holz schneidbrett, holz schneidebrett, holzbrett, holzbrettchen, holzschneidebrett, jausenbrett, küchen holzbrett, küchen schneidebrett, küchenbrett, schneidebrett, schnittbrett, servierbrett, steakbrett, tranchierbrett, wood cutting board, wooden chopping board, xxl schneidebrett, 25x40, 40x25, akazie, akazienholz, anitbakteriell, aus holz, design, dickes holz, dunkel, dunkelbraun, dunkles holz, fleisch, für küche, grillen, groß, holz, japan, japanisch, küche, lang, massiv, mit griff, mit saftrille, profi, stirnholz, xxl, schneidebrett holz, schneidbrett groß holz, großes schneidebrett holz, holzbrett küche, schneidebrett akazie, schneidbrett stirnholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.