Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Beistelltisch in Weiß/ Schwarz - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10038037_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038037_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038037_0
EAN/GTIN:
     4052025380373
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch weiß
beistell tisch
Dieser Beistelltisch ist ein echter Hingucker für Deinen Wohnbereich. Platziere den modernen Abstelltisch in Deinem Wohn-, Jugend- oder Schlafzimmer, lege Zeitschriften oder stelle Blumen, Deko, Kerzen und vieles mehr darauf ab. Die abnehmbare Tischplatte kannst Du als Tablett zum stilvollen Servieren von Snacks oder Getränken verwenden. Der weiß-schwarze Couchtisch ist aus robustem Stahl gefertigt und fügt sich wunderbar in jeden Einrichtungsstil ein.

Beistelltisch im Detail
- Abstelltisch Maße H x B x T: ca. 47 x 42 x 42 cm
- Tablett Innenmaße H x B x T: ca. 5 x 39 x 39 cm
- Griffaussparungen Maße H x B: ca. 2 x 8 cm
- Max. Traglast: ca. 5 kg

- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß, Schwarz

Wohnzimmertisch mit Tablett
- Für Tassen, Bücher, Blumen, Deko und mehr
- Abnehmbare Tischplatte ideal zum Servieren
- Dekorativ dank minimalistischem Design
- Vielseitig auch als Nacht- und Serviertisch nutzbar
- Zweifarbiger Sofatisch aus stabilem Metall

Lieferumfang
- 1x Sofatisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.13 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: abstelltisch, beistelltisch, coffee-table, couch-beistelltisch, couchtisch, kaffee-tisch, living-room-table, metall-beistelltisch, metall-tisch, nachttisch, serviertisch, side-table, sofa-ablagetisch, sofa-beistelltisch, sofa-side-table, sofa-tisch, tablett-tisch, wohnzimmer-tisch, aufbewahrung, büro, deko, eckig, für-bett, für-couch, industrial, metall, modern, quadrat, quadratisch, schlafzimmer, schwarz, tablett, viereckig, weiß, wohnzimmer, beistelltisch-metall, beistelltisch-sofa, beistelltisch-couch, tisch-wohnzimmer, kleiner-sofatisch, couchtisch-klein, beistelltisch-sofatisch, beistelltisch-beistelltisch, couchtisch-metallgestell, kleiner-beistelltisch, beistelltische-fürs-wohnzimmer, couchtisch-metall, beistelltisch-klein, beistelltisch-klein-metall, sofatisch-beistelltisch, couchtisch-beistelltisch, side-table-sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.