Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
6-tlg. Badezimmer Set in Weiß 10038451_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038451_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038451_49
EAN/GTIN:
     4052025886509
Suchbegriffe:
badaccessoires
bad-accessoires
badaccessoire-set
badaccessoires-set
Mit diesem Badset richten Sie Ihr Badezimmer in einer einheitlichen Optik ein. Das 6-teilige Badzubehör bestehend aus Hygieneeimer, Seifenspender, Seifenablage, Zahnputzbehälter, Zahnbürstenbecher und WC-Garnitur ist perfekt aufeinander abgestimmt und überzeugt mit seinem schlichten Design mit Details aus natürlichem Bambus. Die Badezimmeraccessoires bestehen aus pflegeleichtem, leicht zu reinigendem Kunststoff.

Badezimmer Set im Detail
- Material: Kunststoff (PP), Bambus
- In verschiedenen Farben

Badeimer
- Maße H x D: ca. 25 x 19,5 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Volumen: ca. 6 l

Bürstengarnitur
- Maße H x D: ca. 38 x 10 cm
- Maße WC-Bürste H x D: ca. 34 x 8 cm
- Innengewinde D: ca. 12 mm
- Gewicht: ca. 200 g

Zahnbecher
- Maße Zahnputzbecher H x D: ca. 10 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 30 g
- Maße Zahnbürstenhalter H x D: ca. 10,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 50 g

Seifenspender
- Maße H x D: ca. 16,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Volumen: ca. 300 ml

Seifenhalter
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 13 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 50 g

Badaccessoire Set im natürlichen Design
- 6-teiliges Set zur einheitlichen Einrichtung des Badezimmers
- Mülleimer mit offenem Deckel zur Entsorgung von Hygieneabfall
- Klobürstenhalter mit Toilettenbürste mit Deckel und austauschbarem Bürstenkopf
- Nachfüllbarer Spender für Flüssigseife und Ablage für feste Seifenstücke
- Zahnbecher zum Mund ausspülen und zur Aufbewahrung von Zahnbürste und -creme
- Natürliches Design aus Kunststoff mit Details aus schön gemasertem Bambus

Lieferumfang
- 1x Mülleimer
- 1x Seifenspender
- 1x Seifenschale
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Zahnbürstenhalter
- 1x Bürstenhalter mit Klobürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bad-accessoires-set, badeimer, bad-eimer, badezimmer-accessoires, badezimmer-ausstattung, badezimmer-eimer, badezimmer-mülleimer, badezimmerset, badezimmer-set, badezimmer-toiletten-set, badezimmer-utensilien, badezimmer-zubehör, badezimmerzubehör-set, badezubehör, bade-zubehör, badset, bad-set, badutensilien, badzubehör, badzubehör-set, bathroom-accessories, bathroom-set, bürstengarnitur, bürstenhalter, flüssigseifenspender, hygieneeimer, klobürste, klobürstenhalter, kosmetikeimer, kosmetikmülleimer, mülleimer, seifenabage, seifenschale, seifenspender, toilettenbürste, toiletten-set, wc-bürstenhalter, wc-garnitur, wc-mülleimer, wc-set, zahnbecher, zahnbürstenhalter, zahnputzbecher, accessoires, bad, badezimmer, bambus, grau, holz, kunststoff, modern, schwarz, set, weiß, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.