Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Sitzbank in Creme - (B)60 x (H)39 x (T)38 cm 10038492_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038492_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038492_0
EAN/GTIN:
     4052025384920
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Diese Faltbank vereint Aufbewahrungsmöglichkeit und Sitzgelegenheit in einem und ist ein wahres Multitalent für Wohn- und Schlafzimmer, Flur oder Ankleidezimmer. Mit ihren 4 Schubfächern bietet die Stofftruhe praktischen Stauraum für Kleidungsstücke wie Schals, Mützen und Handschuhe, aber auch Spielzeug kann darin wunderbar untergebracht werden. Durch den gepolsterten Deckel lässt es sich auf der Banktruhe bequem sitzen. Bei Nichtgebrauch ist die Bettbank schnell zusammengefaltet und verstaut.

Sitzbank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 39 x 60 x 38 cm
- Schubfächer außen H x B x T: ca. 15 x 28 x 34 cm
- Schubfächer innen H x B x T: ca. 13,5 x 27,5 x 33 cm
- Max. Traglast: 200 kg
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Creme

Sitztruhe mit Schubladen
- Praktisch für Ankleide- und Schlafzimmer, Flur etc.
- Bietet Stauraum für Kleidung, Spielzeug uvm.
- 4 Schubfächer sorgen für Ordnung und Übersicht
- Mit gepolstertem Deckel zum gemütlichen Sitzen
- Schlichter Cremeton passt in jeden Wohnbereich
- Bei Nichtgebrauch einfach falten und verstauen

Lieferumfang
- 1x Sitzbox
- Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
8.1 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
38 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank 600mm breit, garderoben sitzbank, 2er-sitzbank, ankleidezimmerbank, aufbewahrungsbank, aufbewahrungskiste, aufbewahrungstruhe, bank, banktruhe, bett-kiste, bett-truhe, bettbank, bettbox, bettruhe, bettwäschetruhe, couch-sitzbank, deko-sitzbank, design-polsterbank, design-sitzbank, dielenbank, flur-sitzbank, flurbank, garderoben-sitzbank, garderobenbank, klapp-sitzbank, ottoman, ottoman-bench, polster-sitzbank, polsterbank, schlafzimmer-truhe, schlafzimmerbank, schlafzimmerkommode, schubladen-sitzbank, schubladenbank, sitzbank, sitzpolsterbank, sitztruhe, sitzwürfel, sofahocker, stauraum-sitzbank, truhe, truhen-sitzbank, truhenbank, vorzimmerbank, wäschebank, wäschetruhe, zweisitzerbank, 4-fächer, 40-cm, 60-cm, beige, braun, creme, deckel, diele, faltbar, flur, gepolstert, klappbar, mit-deckel, mit-schubfach, mit-stauraum, modern, polster, schmal, stauraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.