Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Klapptisch in Braun - (B)50 x (H)50 x (T)50 cm 10038646_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038646_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038646_0
EAN/GTIN:
     4052025386467
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Campingtisch
Klapp-Tisch
Der Klapptisch ist eine platzsparende und flexible Alternative zu schweren und sperrigen Tischen. Klappe ihn mit wenigen Handgriffen auf und wieder zusammen. Die Tischplatte bietet Platz für Getränke, Grillbesteck oder Lektüre. Der Klapptisch eignet sich aber auch als Nachttisch, Telefontisch oder Ablagemöglichkeit im Arbeits- oder Hobbyzimmer. Zusammengeklappt kann er einfach verstaut werden. Insbesondere auf Balkon oder Terrasse kommt der praktische Beistelltisch zum tragen.

Hinweis: Stelle den Klapptisch vor Wetter geschützt auf. Schleife das Holz regelmäßig leicht ab und lasiere es neu, um den Tisch witterungsresistenter zu machen.

Klapptisch im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 50 x 50 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 62,5 x 50 x 7 cm
- Dicke Tischplatte: ca. 2 cm
- Traglast: 10 kg
- Gewicht: 2,9 kg
- Farbe: Braun

Outdoortisch für Balkon

- Für drinnen und draußen geeignet
- Für den Garten, als Campingtisch oder Innen nutzen
- Passt auch in kleine Ecken und Nischen
- Platzsparend klappbar und verstaubar
- Schnell aufgebaut und leicht zu reinigen

Lieferumfang

- 1x Beistelltisch zum Klappen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
3.04 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, relaxdays klapptisch, klapp tisch, ablagetisch, abstelltisch, balcony-table, balkon-klapptisch, balkontisch, beistelltisch, folding-table, gardentable, garten-tischchen, garten-beistelltische, gartentisch, holztisch, kaffeetisch, klapp-beistelltisch, klapptisch, outdoor-tisch, teetisch, tisch, terrassentisch, verandatisch, 50x50, außenbereich, balkon, draußen, drinnen, garten, grill, holz, klappbar, klein, leicht, mini, outdoor, platzsparend, quadratisch, terrasse, balkonklapptisch-klein, balkon-holztisch, balkon-klapptisch-holz, balkon-tisch-aufklappbar, balkon-tisch-klapptisch, balkontisch-holz-klappbar, balkontisch-klappbar, balkontisch-klappbar-holz, balkontisch-stabil, beistelltisch-balkon, beistelltisch-garten-grill, beistelltisch-garten-holz, beistelltisch-garten-holz-klappbar, beistelltisch-holz-balkon, beistelltisch-holz-garten, braun, dunkelbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.