Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Klapptisch in Natur - (B)80 x (H)73 x (T)50 cm 10038659_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038659_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038659_0
EAN/GTIN:
     4052025386597
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch
Der Klapptisch ist eine flexible Alternative zu schweren, sperrigen Tischen. Dank Klappfunktion ist der Holztisch ein echtes Platzwunder, mit seiner rechteckigen Form passt er perfekt an die Wand und ist daher bestens für kleine Balkone geeignet. Natürlich macht der Wandklapptisch auch im Garten, auf der Veranda oder Terrasse eine gute Figur. Die Größe der Tischplatte genügt, damit daran 1 bis 2 Personen gemütlich Speisen und Getränke zu sich nehmen können. Der Gartentisch ist im Nu aufgebaut.

Hinweis: Stelle den Klapptisch vor Wetter geschützt auf. Schleife das Holz regelmäßig leicht ab und lasiere es neu, um den Tisch witterungsresistent zu halten.

Klapptisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 73 x 80 x 50 cm
- Staumaße H x B x T: ca. 73 x 80 x 9 cm
- Max. Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur

Rechteckiger Wandtisch aus Holz
- Idealer Tisch für Garten, Balkon oder Terrasse
- Passt dank eckiger Form perfekt an die Wand
- Platzsparend klappbar - Ideal für kleine Balkone
- Für 1 bis 2 Personen als Kaffeetisch nutzbar
- Aus witterungsbeständigem Holz gefertigt

Lieferumfang
- 1x Balkontisch vormontiert
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.63 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
50 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentische eckig, gartentisch, outdoortisch breite 80 cm, balcony-table, balkon-holztisch, balkon-klapptisch, balkontisch, folding-table, garden-dining-table, garden-table, holz-klapptisch, holztische, kaffeetisch, klapptisch, klappwandtisch, outdoor-klapptisch, outdoor-tisch, terrassentisch, veranda-tisch, wandklapptisch, wandtisch, abklappbar, balkon, camper, camping, draussen, drinnen, eckig, ess, essen, faltbar, für-balkon, für-grill, garten, groß, holz, kleiner-balkon, klappbar, lang, natur, outdoor, quadratisch, rechteckig, stabil, terrasse, unterwegs, wand, wohnmobil, zuhause, zum-essen, zum-klappen, klapptisch-holz, terrassentisch-klappbar, holztisch-outdoor, balkontisch-rechteckig, balkontisch-holz, klapptisch-esstisch, terrassentisch-holz, gartentisch-klappbar, gartentisch-holz-klappbar, gartentisch-holz, gartenmöbel-holz, balkontisch-klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.