Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038695_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038695_0
EAN/GTIN:
     4052025386955
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Diese Werkbank mit 2 Ebenen und Schublade ist perfekt für Keller, Garage oder Werkstatt geeignet. Die obere Ebene dient gleichsam als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, bohren und schrauben kannst. In der Schublade finden Schrauben, Nägel und Werkzeuge ihren Platz ohne beim Arbeiten zu stören. Praktisch ist die Ablage darunter mit Stauraum für Deine anderen Projekte oder zusätzliches Zubehör. Der robuste Stahltisch ist vielseitig und auch als Lagerregal oder Packtisch nutzbar.

Werkbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 90,5 x 121 x 63,5 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: Stahl, MDF
- Gewicht: ca. 16,5 kg
- Farbe: Schwarz, Braun

Arbeitstisch mit Schublade
- Ablagen B x T: je ca. 120 x 60 cm
- Schubladeninnenmaße H x B x T: ca. 5,5 x 112 x 41 cm
- Bodenabstand: ca. 23 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 50,5 cm

Werkzeugbank mit Stauraum
- Perfekt geeignet für Keller, Garage und Werkstatt
- Obere Ebene mit Arbeitsplatte zum Bauen und Werkeln
- Schublade mit Platz für Werkzeug und Zubehör
- Untere Ebene für andere Projekte und Stauraum
- Mit Gummifüßen gegen Verkratzen des Bodens

Lieferumfang

- 1x Werkstatttisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
17.41 kg
Höhe:
90.5 cm
Länge:
63.5 cm
Breite:
121 cm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Relaxdays Werkbank, arbeitsbank, arbeits bank, arbeits-bank, arbeitsbänke, arbeits bänke, arbeits-bänke, arbeitsplattewerkbank, arbeitsplatte werkbank, arbeitsplattewerk bank, arbeitsplatte-werkbank, arbeitsplattewerk-bank, arbeitsplatte werk bank, arbeitsplatte-werk-bank, arbeitsplattewerkbänke, arbeitsplatte werkbänke, arbeitsplattewerk bänke, arbeitsplatte-werkbänke, arbeitsplattewerk-bänke, arbeitsplatte werk bänke, arbeitsplatte-werk-bänke, arbeitsplattenwerkbank, arbeitsplatten werkbank, arbeitsplattenwerk bank, arbeitsplatten-werkbank, arbeitsplattenwerk-bank, arbeitsplatten werk bank, arbeitsplatten-werk-bank, arbeitsplattenwerkbänke, arbeitsplatten werkbänke, arbeitsplattenwerk bänke, arbeitsplatten-werkbänke, arbeitsplattenwerk-bänke, arbeitsplatten werk bänke, arbeitsplatten-werk-bänke, arbeitstisch, arbeits tisch, arbeits-tisch, arbeitstische, arbeits tische, arbeits-tische, arbeitstischwerkbank, arbeitstisch werkbank, arbeitstischwerk bank, arbeitstisch-werkbank, arbeitstischwerk-bank, arbeitstisch werk bank, arbeitstisch-werk-bank, arbeitstischwerkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.