Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Werkbank in Schwarz - (B)100 x (H)180 x (T)60 cm 10038697_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038697_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038697_0
EAN/GTIN:
     4052025386979
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Diese Werkbank mit 2 Ebenen ist perfekt für Keller, Garage oder Werkstatt geeignet. Die obere Ebene dient gleichsam als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, bohren und schrauben kannst. Praktisch ist die Stauraum schaffende Ablage darunter: Platziere hier Deine Werkzeuge oder anderes Zubehör. Für ein angenehmes Arbeiten kannst Du die Ebenen des Werkstatttisches auf Wunschhöhe justieren. Der robuste Stahltisch ist vielseitig und auch als Lagerregal oder Packtisch nutzbar.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Du benötigst einen Gummihammer. Baue das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen benötigst Du einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Werkbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 90 x 120 x 60 cm
- Ablagen B x T: je ca. 119 x 59 cm
- Gesamttraglast: ca. 150 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Gewicht: ca. 10,5 kg
- Farbe: Schwarz, Natur

Arbeitstisch für die Werkstatt
- Perfekt geeignet für Keller, Garage und Werkstatt
- Obere Ebene mit Arbeitsplatte zum Bauen und Werkeln
- Untere Ebene bietet Stauraum für Werkzeug, Schrauben uvm.
- Ebenen sind auf Wunschhöhe justierbar
- Mit Kantenschonern gegen Verkratzen des Bodens
- Auch als Abstellregal, Packtisch oder Zuschneidetisch verwendbar
- Dank Steckprinzip schneller Aufbau ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Werkbank in Einzelteilen
- 8x Kantenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
10.6 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, abstellregal, aluregal, arbeitsbank, arbeitstisch, arbeitstisch-werkbank, blechregal, fachbodenregal, garagenregal, garagentisch, hobbywerkbank, hochlastregal, hochregal, holz-werkbank, kellerregal, lagerregal, lastenregal, lastregal, maschinentisch, metallregal, metallsteckregal, montagetisch, packtisch, profi-werkbank, schwerlastregal, schwerlaststeckregal, stahlregal, stahltisch, steckregal, werkstatt-arbeitstisch, werkstatt-bank, werkstatt-tisch, werkstatt-werkbank, werkstattregal, werkstatttisch, werktisch, werkzeugbank, werkzeugtisch, zuschneidetisch, 120-cm, 60-cm, 90-cm, arbeitsplatte, beine, ecklösung, für-werkstatt, garage, garten, gestell, höhenverstellbar, höhenverstellbare, holz, holz-erwachsene, holzplatte, industrie, mdf, metall, mit-arbeitsplatte, platte, schmal, stahl, untergestell, werkplatte, werkstatt, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.