Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)51 x (H)86 x (T)19 cm 10038721_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038721_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038721_0
EAN/GTIN:
     4052025387211
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Mit dem stehenden Handtuchhalter kannst Du Deine Hand- und Badetücher platzsparend trocknen. Die 3-sprossige Handtuchleiter kann frei im Raum platziert werden ganz ohne lästiges Bohren. Leg Deine Handtücher und Waschlappen auf dem Duschtuchhalter ab oder nutze die Handtuchstangen als Kleiderleiter im Ankleide- oder Schlafzimmer. Mit seinem modernen, schlichten Design fügt sich der Standhandtuchhalter überall gut ein. Der standfeste Badetuchhalter ist schnell und einfach aufzubauen.

Handtuchständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 86 x 51 x 19 cm
- Höhe der Stangen: ca. 85,5 cm, 78 cm und 67,5 cm
- Traglast: ca. 8 kg

- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Moderne Badleiter mit 3 Stangen
- Zum Aufhängen von Handtüchern und Kleidung
- Versetzt angeordnete Stangen für gute Zirkulation
- Ideal für Gäste-WC, Bad oder Schlafzimmer
- Stabile Handtuchhalter aus schwarzem Stahl
- Freistehender Badetuchständer ist flexibel platzierbar

Lieferumfang
- 1x Handtuchständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.38 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
19 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchstange schwarz, badetuchhalter, badehandtuch-halter, badetuch-halter, badetuch-leiter, badetuch-ständer, badezimmer-handtuchhalter, badhandtuch-halter, badhandtuch-ständer, badleiter, blanket-ladder, duschhandtuch-halter, duschtuch-halter, duschtuch-ständer, handtuchbutler, handtücher-halter, handtuchhalter, handtuchleiter, handtuchständer, handtuchtrockner, herrendiener, kleiderablage, kleiderbutler, kleiderdiener, kleiderleiter, stand-handtuchhalter, stummer-diener, towel-holder, towel-ladder, towel-rack, towel-stand, wäscheleiter, bad, badaccessoires, badezimmer, badzubehör, duschtuch, freistehend, gästebad, gästetuch, gäste-wc, handtuch, leiter, metall, schlafzimmer, schmal, schwarz, stahl, stehend, wäsche, bad-handtuchhalter-stehend, handtuchhalter-bad-stehend, handtuchhalter-freistehend, handtuchhalter-metall, handtuchhalter-schwarz, handtuchhalter-stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.