Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
5-tlg. Badezimmer-Set in Anthrazit 10038850_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038850_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038850_0
EAN/GTIN:
     4052025388508
Suchbegriffe:
badaccessoires
bad-accessoires
badaccessoire-set
bad-accessoires-set
Mit diesem modernen Badezimmerset richtest Du Dein Bad in einer einheitlichen Optik ein. Das 5-teilige Badzubehör beinhaltet eine WC-Garnitur mit Deckel, einen Seifenspender für flüssige Sund eine Seifenablage für feste Seife, einen Zahnbürstenbecher und einen Zahnputzbehälter. Die Badezimmeraccessoires bestehen aus gebürstetem Edelstahl in mattem Anthrazit und schaffen ein exklusives Ambiente für Dein Badezimmer.

Hinweis: Achten Sie beim Kauf eines Ersatzbürstenkopfes darauf, dass der Kopf selbst einen Durchmesser von etwa 8 cm und ein Innengewinde von ca. 12 mm hat, wie das Relaxdays Bürstenkopf-Modell 10027776.

Badezimmer Set im Detail
- Bürstengarnitur H x D: ca. 39 x 9,5 cm / ca. 580 g
- Seifenspender H x D: ca. 21,5 x 6 cm / ca. 200 g
- Seifenhalter H x B x T: ca. 2 x 12,5 x 8,5 cm / ca. 60 g
- Zahnputzbecher H x D: ca. 10 x 6,5 cm / ca. 90 g
- Zahnbürstenhalter H x D: ca. 10,5 x 6,5 cm / ca. 110 g
- Material: Edelstahl (gebürstet)
- Farbe: Anthrazit

Edles Badaccessoire Set aus Edelstahl
- 5-teiliges Set zur einheitlichen Einrichtung des Badezimmers
- Klobürstenhalter mit Toilettenbürste inkl. Deckel und austauschbarem Bürstenkopf
- Nachfüllbarer Spender für Flüssigseife und Ablage für feste Seifenstücke
- Zahnbecher zum Mund ausspülen und zur Aufbewahrung von Zahnbürste und -creme
- Modernes Design aus gebürstetem Edelstahl in mattem Anthrazit

Lieferumfang
- 1x Seifenspender
- 1x Seifenschale
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Zahnbürstenhalter
- 1x Bürstenhalter mit Klobürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: badezimmer-accessoires, badezimmer-ausstattung, badezimmerset, badezimmer-toiletten-set, badezimmer-utensilien, badezimmer-zubehör, badezimmerzubehör-set, badezubehör, badset, bad-set, badutensilien, badzubehör-set, bathroom-accessories, bathroom-set, bürstengarnitur, bürstenhalter, klobürste, klobürstengarnitur, klobürstenhalter, seifenablage, seifenhalter, seifenschale, seifenspender, stand-wc-garnitur, toilet-brush, toilettenbürste, toilettenbürstenhalter, toiletten-set, toothbrush-holder, wc-bürste, wc-bürstengarnitur, wc-bürstenhalter, wc-garnitur, wc-set, zahnbürsten-aufbewahrung, zahnbürstenbecher, zahnbürstenhalter, zahnputzbecher, zahnputzbehälter, accessoires, bad, badezimmer, design, edel, edelstahl, edelstahl-gebürstet, hochwertig, set, anthrazit, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.