Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
4-tlg. Badezimmer Set in Gold 10038874_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038874_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038874_0
EAN/GTIN:
     4052025388744
Suchbegriffe:
badaccessoires
bad-accessoires
badaccessoire-set
bad-accessoires-set
Mit diesem modernen Badezimmerset in mattem Gold richtest Du Dein Bad in einer einheitlichen Optik ein. Das 4-teilige Badzubehör beinhaltet einen Seifenspender für flüssige und eine Seifenablage für feste Seife, einen Zahnbürstenbecher und einen Zahnputzbehälter. Alle Teile sind aus hygienischem und langlebigem Edelstahl. Die Oberfläche der Badezimmeraccessoires ist gebürstet und schafft ein exklusives Ambiente für Dein Badezimmer.

Badezimmer Set im Detail
- Seifenspender H x B x T: ca. 17 x 9,5 x 8 cm / ca. 180 g
- Seifenhalter H x D: ca. 2 x 12 cm / ca. 80 g
- Zahnputzbecher H x D: ca. 11 x 7,5 cm / ca. 120 g
- Zahnbürstenhalter H x D: ca. 12 x 8 cm / ca. 140 g
- Material: Edelstahl (gebürstet)
- Farbe: Gold

Edles Badaccessoire Set aus Edelstahl
- 4-teiliges Set zur einheitlichen Einrichtung des Badezimmers
- Nachfüllbarer Spender für Flüssigseife
- Stilvolle Ablage für feste Seifenstücke
- Zahnputzbecher zum Mund ausspülen
- Halter zur Aufbewahrung von Zahnbürste und -creme
- Modernes, matt-goldenes Design aus gebürstetem Edelstahl

Lieferumfang
- 1x Seifenspender
- 1x Seifenschale
- 1x Zahnputzbecher
- 1x Zahnbürstenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.