Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Fußmatte "You Are Here" in Natur - 40 x 60 cm 10039049_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039049_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039049_0
EAN/GTIN:
     4052025390495
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Mit dieser lustigen Haustürmatte mit "You are here"-Aufschrift verleihst Du Deinem Eingangsbereich einen einladenden Look und sorgst gleichzeitig für saubere Innenräume. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und wetterfest und kann sowohl drinnen als auch draußen vor der Haustür oder auf der Terrasse genutzt werden. Die Unterseite des Fußabstreifers besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Kokosmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farben: Natur, Schwarz, Rot

Fußabtreter mit lustigem Motiv
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Dekoratives Design mit Standort-Motiv

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, abstreicher, abtreter, außen-fußabstreifer, außen-fußabtreter, außen-fußmatte, außenmatte, eingangsmatte, eingangsteppich, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustür-fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos-fußmatte, kokosmatten, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor-fußmatte, outdoor-schmutzfangmatte, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, türabstreifer, türfußmatte, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 40x60, antirutsch, außen, dekorativ, eingang, innen, kokos, lustig, mit-aufdruck, mit-motiv, motiv, outdoor, rutschfest, wetterfest, große-fußmatte-innen, kokos-fussmatte-aussen, kokosmatte-40x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.