Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Kleiderständer in Natur - (B)49 x (H)164 x (T)28 cm 10039117_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039117_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039117_0
EAN/GTIN:
     4052025391171
Suchbegriffe:
bambus-garderobe
bambus-garderobenständer
bambus-kleiderständer
clothes-rack
Dieser moderne Kleiderständer bietet Dir jede Menge Stauraum im Flur oder Schlafzimmer und überzeugt mit seinem funktionalen Design. Hänge Deine Hemden, Blusen und andere Kleidungsstücke übersichtlich an der Garderobenstange auf. Bis zu 6 Paar Schuhe und Taschen stellst Du auf den Ablagen ab, Jacken und Mäntel finden an den 4 Kleiderhaken einen Platz. Dank des schlichten Looks aus Bambus fügt sich das Kleidergestell in jeden Einrichtungsstil perfekt ein und setzt natürliche Akzente.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 164 x 49 x 28 cm
- Ablageflächen Maße B x T: je ca. 39,5 x 22 cm
- Ablagen Abstand H: ca. 19,5 cm
- Max. Traglast: ca. 34 kg
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Garderobenständer mit Ablage
- Höhe Kleiderhaken: ca. 101 / 119 / 137 / 155 cm
- Kleiderhaken Maße B x T: 13 x 1,5 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 45,5 x 3 cm
- Abstand Kleiderstange zu oberer Ablage: ca. 116 cm

Freistehende Flurgarderobe aus Bambus
- Kleiderständer mit Kleiderstange, 3 Ablagen und 4 Haken
- Schafft Stauraum für Jacken, Taschen, Schuhe, Kleider, Blusen uvm.
- Als Standgarderobe im Flur oder offener Kleiderschrank im Schlafzimmer
- Ohne Bohren freistehend platzierbar - Schneller Aufbau
- Dekorativer Bambus setzt natürliche Akzente im Eingangsbereich

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.34 kg
Höhe:
164 cm
Länge:
28 cm
Breite:
49 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.